絞り込み
測定流体
- 気体(2)
- 液体(1)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- 高島計器(321)
- エスコ(218)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
特価

マノスターゲージ
三商¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
右下 汎用圧力計 スターゲージ
三商¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から23日以内出荷高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。仕様目盛り回転角:270°種類汎用圧力計
マノスターゲージ
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
マノスターゲージ
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
ガスフローメーター
三商¥109,800税込¥120,7801個当日出荷1200ml/minまでの幅広い測定レンジ。。体積流量計の為、ガス種を選択する必要がありません。混合ガスの測定も可能。。オートパワーオフ機能付。測定範囲0.5~1200ml/min電源単3アルカリ乾電池2個測定精度±3%または±0.3ml/minの大きい方(校正ガス:N2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部含まず)測定ガスN2、Air、He、Ar、H2等
右下微圧計 CA311-211
三商¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から7日以内出荷ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。仕様●過圧防止装置付ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75種類微圧計接続ねじG3/8Bサイズ(Φmm)75