絞り込み
最高計測速度(m/分)
- 40
- 30(2)
- 100(2)
- 200(3)
- 300(3)
- 500(1)
- 700(2)
- 1440(1)
- 2000(2)
- 6000(1)
- 14400(1)
- 15000(1)
- 30000(1)
- 42000(1)
表示単位
- 1cm(1)
回転方向
- 右回転(1)
- 左回転(1)
ブランド
- 東京ニホス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
「最高計測速度(m/分)」から絞り込む
30(2)
40
100(2)
200(3)
300(3)
700(2)
2000(2)
15000(1)
30000(1)
42000(1)

ローリングメジャー
東京ニホス¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から7日以内出荷計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングメジャー逆回転
東京ニホス¥10,980~税込¥12,078~1台11日以内出荷機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。仕様最大指示値:999m99cm回転方向逆回転最大速度(m/min)40最小単位(cm)1