絞り込み
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
「最高計測速度(m/分)」から絞り込む

長さ計 MS型(標準型)
古里精機製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
ハンディーメジャーコード
東京ニホス(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm車輪径(Φmm)50質量(g)405測定単位1cmアズワン品番65-1694-26RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
ハンディーメジャーフリー【一輪車】
東京ニホス(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)220測定単位1cmアズワン品番65-1694-27RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
ハンディーメジャーシート
東京ニホス(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
ハンディーメジャーテーブル【一輪車】
東京ニホス(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm車輪径(Φmm)50測定単位1cmアズワン品番65-1694-29RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内