絞り込み
最高計測速度(m/分)
  • 1440
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 100(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 500(1)
  • 700(2)
  • 2000(2)
  • 6000(1)
  • 14400(1)
  • 15000(1)
  • 30000(1)
  • 42000(1)
表示単位
  • 10cm(1)
ブランド
  • ライン精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高計測速度(m/分)から絞り込む
30(2)
40(2)
100(2)
200(3)
300(3)
700(2)
2000(2)
15000(1)
30000(1)
42000(1)
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

長さ計測機