絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- エスコ(9)
- 丸井(9)
- TRUSCO(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- 大西測定工具(6)
- シンワ測定(5)
- エクセル貿易(5)
- 東栄工業(3)
- 丸井計器(3)
- ユニセイキ(2)
- チップソージャパン(1)
- 理研計測器(1)
- マルイ(1)
- WIZ'A(1)
- はくでん(1)
- マルイテクノ(1)
竿長(mm)
- 100(1)
- 194(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

プロトラクタ
SK(新潟精機)¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。用途角度の測定に角度の測定範囲(°)180表面仕上げシルバー
アングルプロトラクタ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクタ快段目盛 No.19
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。用途角度の測定に本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量1°角度精度(°)±20竿寸法(mm)全長194×厚1.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
デジタルユニバーサルプロトラクタ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応