40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密フィックスレベル 大菱計器製作所

    精密フィックスレベル

    大菱計器製作所(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
    用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
  • 水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所

    水準器 精密フィックスレベル

    大菱計器製作所
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
  • 鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    鋳鉄製精密ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
    種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
  • 平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100 大菱計器製作所

    平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100

    大菱計器製作所
    70,980税込78,078
    1個
    13日以内出荷
    一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
    仕様●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021アズワン品番67-4836-68
  • デジタル電子水準器 マスターレベルBOX Laserliner(レーザーライナー)

    デジタル電子水準器 マスターレベルBOX

    Laserliner(レーザーライナー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。
    仕様測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む)アズワン品番65-2764-43
  • 平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150 大菱計器製作所

    平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150

    大菱計器製作所
    50,980税込56,078
    1個
    13日以内出荷
    一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
    仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024アズワン品番67-4836-71
  • 平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150 大菱計器製作所

    平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150

    大菱計器製作所
    50,980税込56,078
    1個
    13日以内出荷
    一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
    仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023アズワン品番67-4836-70
  • 台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100 大菱計器製作所

    台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100

    大菱計器製作所
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67
  • フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ 大西測定工具

    フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ

    大西測定工具
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
    仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):600●全幅(mm):500●長さ(mm):515●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):600●形状:フランジ型●精度(μm):80●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1601アズワン品番67-2356-76
  • 鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ

    大西測定工具
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):30●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6925アズワン品番67-2356-54
  • 鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級 141シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級 141シリーズ

    大西測定工具
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):15●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-5436アズワン品番67-2356-52
  • 鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ

    大西測定工具
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1576アズワン品番67-2356-41
  • 鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ

    大西測定工具
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1613アズワン品番67-2356-40
  • 鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ

    大西測定工具
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
  • 鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級 141シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級 141シリーズ

    大西測定工具
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
  • 鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ

    大西測定工具
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●コード番号:369-6924アズワン品番67-2356-60
  • 鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ

    大西測定工具
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):15●材質/仕上:S50C●コード番号:269-1611アズワン品番67-2356-23
  • フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ 大西測定工具

    フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ

    大西測定工具
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
  • フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ 大西測定工具

    フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ

    大西測定工具
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
    仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):300●全幅(mm):200●長さ(mm):225●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):300●形状:フランジ型●精度(μm):50●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1592アズワン品番67-2356-73
  • 鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ

    大西測定工具
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6919アズワン品番67-2356-71
  • 鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ

    大西測定工具
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1575アズワン品番67-2356-30
  • 鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ

    大西測定工具
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
  • 鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ

    大西測定工具
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):30●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1602アズワン品番67-2356-24
  • 鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ

    大西測定工具
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    。機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6926アズワン品番67-2356-72
  • 鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ

    大西測定工具
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    。機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1584アズワン品番67-2356-42
  • 鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ

    大西測定工具
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    。機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
    仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):19●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1588アズワン品番67-2356-29
  • 磁石式スコヤ形精密水準器 理研計測器

    磁石式スコヤ形精密水準器

    理研計測器
    319,800税込351,780
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
    精度JIS B 7510のA級規格
  • 携帯用水準器 A級硬鋼製 理研計測器

    携帯用水準器 A級硬鋼製

    理研計測器
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。 携帯・持ち運びに大変便利です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    649,800税込714,780
    1台
    15日以内出荷
    0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。
    材質アルミニウム、鋳鉄測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°使用温度範囲(℃)0~40
  • T形 精密水準器 新潟理研測範(RSK)

    T形 精密水準器

    新潟理研測範(RSK)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
    用途平面度の測定に最適。幅(mm)30全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)30横(mm)150
  • 磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)

    磁石式スコヤ形精密水準器

    新潟理研測範(RSK)
    299,800税込329,780
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
    用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒
  • 精密デジタル水準器 アカツキ製作所(KOD)

    精密デジタル水準器

    アカツキ製作所(KOD)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
    電源単4電池4本(USBにて給電可能)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
  • 2軸式高精度デジタル水準器用ソフトウェア Digi-Pas

    2軸式高精度デジタル水準器用ソフトウェア

    Digi-Pas
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器で測定したデーターをリアルタイムにエクセルファイルへ記録、保管することのできるProfessionalEditionソフトウエアです。 Bluethooth接続が可能となり、ノートPC、デスクトップPCいずれも対応しており付属のCD-Rで簡単インストール。(※Bluthooth非対応のPCについては別途USBアダプターが必要となります。) 見易さ、使い易さを考慮された画面で商品本体には含まれていない測定モードも搭載されており作業効率さらにアップ。 1台のソフトウエアで複数台のDWL-3000XY本体と接続可。(※同時接続はできません)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型) Digi-Pas

    2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型)

    Digi-Pas
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。 先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。 商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。) また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。 データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
    材質PCABS、アルミニウム寸法(mm)188×62×37電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能表示TFT液晶ディスプレイ接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。使用環境温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形精密水準器 125-0.05 大菱計器製作所

    小形精密水準器 125-0.05

    大菱計器製作所
    179,800税込197,780
    1セットほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    ・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    種別小形精密水準器寸法(mm)125×30×42感度(mm/m)0.05
  • 小形精密水準器 125-0.02 大菱計器製作所

    小形精密水準器 125-0.02

    大菱計器製作所
    179,800税込197,780
    1セットほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    種別小形精密水準器寸法(mm)125×30×42感度(mm/m)0.02
  • DWL-90Proアプリカード アカツキ製作所(KOD)

    DWL-90Proアプリカード

    アカツキ製作所(KOD)
    1,798税込1,978
    1枚
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DWL1300.1500XY APPカード アカツキ製作所(KOD)

    DWL1300.1500XY APPカード

    アカツキ製作所(KOD)
    3,798税込4,178
    1枚
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密フィックスレベル 大菱計器製作所

    精密フィックスレベル

    大菱計器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 四直角マスター(石製) 椿本興業

    四直角マスター(石製)

    椿本興業
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
    用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。材質御影石
精密水準器