絞り込み
竿長(mm)
- 823(3)
- 1260(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(5)
- TRUSCO(1)
校正証明書
- 付き(5)
直径(Φmm)
- 320
- 49(1)
- 55(1)
- 90(11)
- 120(6)
- 150(1)
- 200(1)
- 210(5)
- 250(5)
- 300(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「竿長(mm)」から絞り込む
823(3)
1260(2)

プロトラクター No.600 2本竿
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.192 300mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.1000 2本竿
SK(新潟精機)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿数2
プロトラクター
SK(新潟精機)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規