57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「竿長(mm)」から絞り込む
  • プロトラクター デジタル式 モノタロウ

    プロトラクター デジタル式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
    用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3
  • プロトラクター モノタロウ

    プロトラクター

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
    用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
  • プロトラクター ステン シンワ測定

    プロトラクター ステン

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
    仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿長(mm)153寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
  • ミニプロトラクターシルバー シンワ測定

    ミニプロトラクターシルバー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
    用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。材質ステンレス質量(g)20目盛2°通し目盛(mm)100(竿)竿長(mm)100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
  • 100mm プロトラクター(デジタル) エスコ

    100mm プロトラクター(デジタル)

    エスコ
    ¥8,570税込¥9,427
    1個
    当日出荷
    表示を反転させることができます。
    エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
  • 万能分度器 東栄工業

    万能分度器

    東栄工業(4件のレビュー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
    材質ステンレス、シルバー仕上げ目盛1°通し×90°(分度板)竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)180竿幅(mm)15分度板半径(mm)70分度板厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニプロトラクタ SK(新潟精機)

    ミニプロトラクタ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
    用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。材質ステンレス鋼本体サイズ(mm)直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°竿寸法(mm)全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段
  • デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    デジタルプロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
    仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に角度の測定範囲(°)180表面仕上げシルバー
  • アングルプロトラクタ SK(新潟精機)

    アングルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
    用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルプロトラクター 丸井計器

    シングルプロトラクター

    丸井計器(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
    仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
  • プロトラクターNO.101 TRUSCO

    プロトラクターNO.101

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。精密用。トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)質量(g)155精度±15'竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)304目量1°直径(mm)120
  • ベベルプロトラクター(デジタル) エスコ

    ベベルプロトラクター(デジタル)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,970税込¥10,967
    1個
    当日出荷
    仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
  • ミニプロトラクタ100mm TRUSCO

    ミニプロトラクタ100mm

    TRUSCO
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
    仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
  • プロトラクター TRUSCO

    プロトラクター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
    直径(Φmm)90質量(g)81竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204目量1°
  • デジタルプロトラクター 丸井計器

    デジタルプロトラクター

    丸井計器
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
    仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
  • レベルプロトラクター 東栄工業

    レベルプロトラクター

    東栄工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    質量(g)550使用温度(℃)-50~50電源自動OFF6分後測定モード角度・傾斜・水平・垂直
  • プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)

    プロトラクタ快段目盛 No.19

    SK(新潟精機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量1°角度精度(°)±20竿寸法(mm)全長194×厚1.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
  • BP用レンズ 丸井

    BP用レンズ

    丸井
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    BP-301用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
    トラスコ品番838-1292質量(g)11
  • プロトラクター 二本竿 TRUSCO

    プロトラクター 二本竿

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ直径(Φmm)210質量(g)670精度±15'竿厚さ(mm)2竿長(mm)489目量0.5°竿数2
  • デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)

    デジタルユニバーサルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    ユニバーサルプロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    目盛が読み取りやすいルーペ付。
    用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
  • 150mm プロトラクター(丸形) エスコ

    150mm プロトラクター(丸形)

    エスコ
    ¥5,900税込¥6,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-43
  • マイクロプロトラクター 丸井

    マイクロプロトラクター

    丸井
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
    用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±2′
  • ブレード 丸井

    ブレード

    丸井
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS420J2硬度HRC43~48
  • ユニバーサルベベルプロトラクター 理研計測器

    ユニバーサルベベルプロトラクター

    理研計測器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
    仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)ブレード長さ(mm)150、300最小読取(分)5
  • プロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    プロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    100日以内出荷
    用途用途:角度の測定材質ステンレスメッキスケール部:サテンクロムメッキ
  • デジタルユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    デジタルユニバーサルプロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    100日以内出荷
    0~90°/0~180°/0~360°のモード設定が可能。表示単位の切り替え可能。鋭角アタッチメント付。自動電源OFF機能。
    用途用途:機械・金型・治工具等の角度測定・組み立て・加工基準。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
  • MACポイントファインダー エクセル貿易

    MACポイントファインダー

    エクセル貿易
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    心臓部は密閉した特別な水銀天秤で、水平だけではなく、上向き、横向き、斜め、その他いかなる方向にも取り付けられ、全方向の角度を自由に、また高精度に測定することができます。ダイヤルは360°全周目盛られております。両脚には強力なV型永久磁石が組み込まれており、対象物にガッチリと固定いたします。
    用途研削、機械加工、溶接、配管工事、鉄骨、橋梁の組立、建築、土木、機械の据付、装置の取付、窓枠の取付、電気工事、修理工事、造船、鉱業、製材、大工作業、パイプ構造物の組立などRoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー Oーリング エクセル貿易

    MACポイントファインダー Oーリング

    エクセル貿易
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー レンズ エクセル貿易

    MACポイントファインダー レンズ

    エクセル貿易
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー インサート エクセル貿易

    MACポイントファインダー インサート

    エクセル貿易
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー センターピン エクセル貿易

    MACポイントファインダー センターピン

    エクセル貿易
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター はくでん

    プロトラクター

    はくでん
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
    材質ステンレス鋼範囲(mm)定規:0~100精度±1°角度の測定範囲(°)0~180
  • ベベルプロトラクター マルイテクノ

    ベベルプロトラクター

    マルイテクノ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    61日以内出荷
    目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。
    付属品ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメントトラスコ品番465-7381材質ステンレス(SUS420J2)器差±5分サイズ(mm)100×70×16
  • デジタルプロトラクター マルイ

    デジタルプロトラクター

    マルイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    デジタル液晶表示角度計です。軽量小型です。主要部ステンレス焼き入れです。
    用途2辺の挟角の測定に。板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。トラスコ品番811-5225セット内容標準150mmブレード材質ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45°寸法(mm)360×120×35電圧(V)3
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    ¥4,310~税込¥4,741~
    1個
    翌日出荷
    材質硬化アルミニウム目盛0~180°最小読取値(°)1硬度HRC63
  • プロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    プロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷
    用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量1°器差±0.3°

『角度計』には他にこんなカテゴリがあります

プロトラクター