23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルスロープレベル エビス(水平器)

    モバイルスロープレベル

    エビス(水平器)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
    仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水勾配器 TRUSCO

    排水勾配器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
    用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • ブルースラント シンワ測定

    ブルースラント

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
    用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定

    ブルーレベル勾配用一管式

    シンワ測定(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
    材質(本体)アルミ材質(キャップ)(側面)ゴム材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート材質(気泡管)ガラス材質(液体)石油系液精度(mm/m)±1.5
  • 排水勾配計 STS

    排水勾配計

    STS
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
    用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)30高さ(mm)53精度±1.50mm/m=0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    排水勾配器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
    種別勾配器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット勾配計 アカツキ製作所(KOD)

    ポケット勾配計

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
    種別勾配器材質アクリル樹脂寸法(mm)24×30×100気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
  • ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛 シンワ測定

    ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛

    シンワ測定
    2,298税込2,528
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
    材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ質量(g)100本体寸法(mm)107×230×18.5精度±17.5mm/m=±1.0°以内感度2.0mm/m=0.1146°
  • 排水勾配計S サンキョウ・トレーディング

    排水勾配計S

    サンキョウ・トレーディング
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
  • レーザー付デジタル傾斜計 STS

    レーザー付デジタル傾斜計

    STS
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
    用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
  • 高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL ジェーエスビ

    高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL

    ジェーエスビ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。
    用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア電源(V)9V ±1V DC電源9V ±1V DC防塵防水性能IP65
  • 部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用 シンワ測定

    部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • ブルーレベル 勾配用450mm シンワ測定

    ブルーレベル 勾配用450mm

    シンワ測定
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加! 1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。 2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
    材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂質量(g)390本体寸法(mm)450×34×42精度±1.5mm/m
  • アングルファインダーレベル パイプ用溝付 ミツトモ

    アングルファインダーレベル パイプ用溝付

    ミツトモ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
    仕様目盛り付きパイプ用溝付き寸法(mm)80×130
  • ポケット傾斜計 アカツキ製作所(KOD)

    ポケット傾斜計

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
    トラスコ品番851-1460材質アクリル樹脂寸法(mm)70×70×17質量(g)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    排水勾配器

    アカツキ製作所(KOD)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
    用途水平、垂直勾配測定用。トラスコ品番249-8647アズワン品番65-2008-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能型排水勾配器(マグネットつき) カクダイ

    多機能型排水勾配器(マグネットつき)

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    勾配計、水平器、マスレベル測定が可能な配管作業専用水平器です。1/50、1/100、水平、垂直、45°、マスレベルの測定ができます。マグネット付き
  • ポケット勾配計 TRUSCO

    ポケット勾配計

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
    用途屋内および屋外の勾配測定。トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24寸法(mm)24×30×100高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)80精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 勾配計 エスコ

    勾配計

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735L
  • 傾斜センサー用 コントロールボックス ジェーエスビ

    傾斜センサー用 コントロールボックス

    ジェーエスビ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。
    トラスコ品番458-6831材質樹脂長さ(mm)234厚さ(mm)132高さ(mm)53電源(V)12V ±1V DC電源12V ±1V DC動作温度-20~+70
  • 排水勾配器 カクダイ

    排水勾配器

    カクダイ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    設定勾配別の気泡管で作業効率が高まります。1/50、1/100、1/150、水平の測定ができます。スケール目盛付き
  • 法勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    法勾配器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内サイズ(mm)フレーム/450
  • マグネット付排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    マグネット付排水勾配器

    アカツキ製作所(KOD)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付種別勾配器幅(mm)勾配器幅:19高さ(mm)50全幅(mm)22フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
勾配器