絞り込み
ブランド
  • STS
  • アカツキ製作所(KOD)(6)
  • カクダイ(2)
  • シンワ測定(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • エビス(水平器)(1)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
  • ミツトモ(1)
  • ジェーエスビ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水勾配計 STS

    排水勾配計

    STS
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
    用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)53厚さ(mm)30感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=0.0859°以内
  • レーザー付デジタル傾斜計 STS

    レーザー付デジタル傾斜計

    STS
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
    用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
勾配器