コンディションセンサータニタ(2件のレビュー)当日出荷
親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31色アイボリー材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
無線温湿度センサータニタ当日出荷
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。
部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31色アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
デジタル温湿度計TT-A01IVタニタ5日以内出荷
大きくて見やすい温湿度計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本))測定範囲(℃)温度:‐9.9~50.0(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度:20~95%(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)機能・環境判定(温度・湿度 各3段階)・最大・最小温湿度・カレンダー(年月日・曜日)・時計(12時間・24時間切替)・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)・操作音のON/OFF電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合)表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 湿度:35~75% ±5% それ以外±10%最小表示(℃)温度:0.1単位 湿度:1%単位
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥230,780¥209,800
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥142,780¥129,800