絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(17)
  • 佐藤計量器製作所(378)
  • エスコ(301)
  • testo(テストー)(265)
  • CHINO(チノー)(196)
  • アズワン(136)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • エンペックス気象計(105)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(92)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • 理化工業(66)
  • 東亜計器(66)
  • A&D(65)
測定範囲(℃)
  • 0~50(4)
  • 0~100(3)
  • 0~150(2)
  • 0~200(2)
  • 0~360(1)
  • 50~100(1)
  • 199.9~850(1)
  • -10~50(1)
  • -20~50(2)
  • -20~60(1)
  • -20~100(1)
  • -20~105(1)
  • -30~50(1)
  • -199.9~1370(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
792税込871
1個
当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
2,885税込3,174
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
乾湿計 TGK(東京硝子器械)乾湿計TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,270税込6,897
1個
当日出荷
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01材質本体/ ABS樹脂寸法(mm)90×30×301質量(g)260測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1アズワン品番1-627-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)精密水銀温度計TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
13,407税込14,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
23,760税込26,136
1個
当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
小型アスマン通風乾湿計 セット 一般品 TGK(東京硝子器械)小型アスマン通風乾湿計 セット 一般品TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1台
欠品中
ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類セット適合ビニールレザー入り測定項目温度、湿度
センサ延長ケーブル3m RTH-1210 TGK(東京硝子器械)センサ延長ケーブル3m RTH-1210TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷
TGK品番116-70-23-13型式RTH-1210基本仕様センサー用延長ケーブル(3m非耐水)
デジタル温湿度計 DFT-700-M TGK(東京硝子器械)デジタル温湿度計 DFT-700-MTGK(東京硝子器械)
17,900税込19,690
1個
6日以内出荷
防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。 
その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
Fine間欠微調整タイマー FT-011 TGK(東京硝子器械)Fine間欠微調整タイマー FT-011TGK(東京硝子器械)
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:1400gTGK品番692-55-43-01型式FT-011外形寸法(mm)165×165×75H
Fine 間欠タイマー FT-022 TGK(東京硝子器械)Fine 間欠タイマー FT-022TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H
長尺温度計用ケース 450L用 プラ製 TGK(東京硝子器械)長尺温度計用ケース 450L用 プラ製TGK(東京硝子器械)
839税込923
1個
8日以内出荷
TGK品番801-53-09-05長さ(mm)450用全長(mm)450摘要プラスチック製6角筒
小型アスマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)小型アスマン通風乾湿計用三脚TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
5日以内出荷
種類三脚
メロディ温湿度計 TGK(東京硝子器械)メロディ温湿度計TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷
型式-3967温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100TGK品番359-88-08-01温度表示方式アナログ
赤液棒状温度計脚長 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計脚長TGK(東京硝子器械)
9,694税込10,663
1本
5日以内出荷
一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
直径(Φmm)6.1温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛
温度計用延長コード5m 2459-21 TGK(東京硝子器械)温度計用延長コード5m 2459-21TGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
10日以内出荷
TGK品番173-70-24-71型式2459-21品名・寸法(mm)延長コード 5m
温度計用延長コード10m 2459-22 TGK(東京硝子器械)温度計用延長コード10m 2459-22TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
10日以内出荷
TGK品番173-70-24-72型式2459-22品名・寸法(mm)延長コード 10m
AP300シリーズ温度計用プリンタ用紙 TGK(東京硝子器械)AP300シリーズ温度計用プリンタ用紙TGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1箱(5巻)
3日以内出荷
仕様1箱(5巻入り)TGK品番020-70-21-44
共通温度計用アダプター TGK(東京硝子器械)共通温度計用アダプターTGK(東京硝子器械)
7,326税込8,059
1個
6日以内出荷
足長(mm)200
共通温度計 TGK(東京硝子器械)共通温度計TGK(東京硝子器械)
37,620税込41,382
1個
6日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品 TGK(東京硝子器械)小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品TGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1本
6日以内出荷
ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本適合-10~+42℃(0.5℃)測定項目温度、湿度
電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付 TGK(東京硝子器械)電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付TGK(東京硝子器械)
24,520税込26,972
1台
17日以内出荷
種類温度計1本適合-30~+50℃(0.2℃)タイプ検定製品 財)気象業務支援センター測定項目温度、湿度
電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱 TGK(東京硝子器械)電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱TGK(東京硝子器械)
137,300税込151,030
1台
5日以内出荷
種類AC/DC適合ACアダプター付きタイプ検定製品 財)気象業務支援センター測定項目温度、湿度
電動式アースマン通風乾湿計用温度計 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計用温度計TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1個
5日以内出荷
種類温度計1本適合-30~+50℃(0.2℃)測定項目温度、湿度
電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入TGK(東京硝子器械)
132,660税込145,926
1台
5日以内出荷
通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット適合ACアダプター付き測定項目温度、湿度
電動式アースマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計用三脚TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1台
5日以内出荷
種類三脚
温度計・温湿度計