絞り込み
風速測定範囲(m/s)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 気象計器

366件中 361366
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
適合機種VAシリーズ
出力ケーブル アイ電子技研出力ケーブルアイ電子技研
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
適合機種VA-11・VA-21長さ(m)1.8
クリモマスター風速計用 三商クリモマスター風速計用三商
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
測定範囲風速:0.01~30.0m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98%rh測定精度風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2~80%rh)、±3.0%rh(80~98%rh)分解能風速:0.01m/s(0~9.99m/s)、0.1m/s(10~30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh
アスマン通風乾湿計用 三商アスマン通風乾湿計用三商
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
小型アスマン通風乾湿計 DC 三商小型アスマン通風乾湿計 DC三商
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
ハンディデジタル風速計 アイ電子技研ハンディデジタル風速計アイ電子技研
58,980税込64,878
1台
当日出荷
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験ケーブル長(m)1.5質量(g)300電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)精度±(5%+0.1m/s)表示ディスプレイは大型の明るいLED表示アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
気象計器