絞り込み
倍率(倍)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- オーツカ光学(141)
- エイチ・エー・エー光学(24)
- SK(新潟精機)(11)
- オーム電機(5)
- LUXO(4)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- 京葉光器(LEAF)(3)
- クツワ(2)
- Strong Tool(2)
- 3R(スリーアール)(2)
- オーツカ(2)
- オート(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- OPT(1)
- 大菱計器製作所(1)
- オープン工業(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- シンワ測定(1)
- ブランドをもっと見る

LED照明拡大鏡 クランプ保持型
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)230高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色白材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
検査照明バーライト
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800