絞り込み
長枝(mm)
- 105(2)
- 160(3)
ブランド
- シンワ測定(3)
- TRUSCO(1)
幅(mm)
- 10
- 15(32)
- 20(13)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(4)
- 60(1)
- 80(2)
- 165(1)
材質
- ステンレス(4)
厚さ(mm)
- 1.2(4)
短枝(mm)
- 55(2)
- 80(3)
55・80
校正証明書
- 付き(2)
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「長枝(mm)」から絞り込む
105(2)
160(3)

三寸法師 ステン
シンワ測定(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から14日以内出荷小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状同厚幅(mm)10厚さ(mm)1.2質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)55長枝(mm)105測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目
シンワ測定(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から14日以内出荷長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。材質ステンレス幅(mm)10厚さ(mm)1.2質量(g)20短枝(mm)80長枝(mm)160測定範囲(cm)15長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下