絞り込み
長枝(mm)
- 160(4)
- 320(1)
- 485(1)
- 520(3)
ブランド
- シンワ測定(6)
- TRUSCO(1)
幅(mm)
- 15(6)
- 20(1)
材質
- ステンレス(7)
厚さ(mm)
- 1
- 1.1(10)
- 1.2(5)
- 1.3(4)
- 1.4(10)
- 1.5(2)
- 2(15)
- 2.5(4)
- 2.6(3)
- 3(1)
- 4(1)
- 12(3)
短枝(mm)
- 80(2)
- 115(2)
- 160(1)
- 242.5(1)
- 260(3)
80・115・160・242.5・260
JIS規格取得
- 取得済(2)
取得済
校正証明書
- 付き(2)
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「長枝(mm)」から絞り込む
160(4)
320(1)
485(1)
520(3)

曲尺平ぴたシルバー 鉄工用
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から14日以内出荷角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.0質量(g)26目盛表裏同目短枝(mm)80長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0長さ許容差(mm)±0.2mm
曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から14日以内出荷105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から15日以内出荷105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理シルバー仕上長さ許容差(mm)±0.2
シルバー50cm 大工用
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から14日以内出荷角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.0測定範囲50cm質量(g)87精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)260長枝(mm)520JIS規格JIS認証品表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0
曲尺 広ピタ シルバー
シンワ測定¥14,980税込¥16,4781セット14日以内出荷適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様赤数字入形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)1.0目盛表裏同目 内目盛端面基点直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
シルバー尺5 大工用
シンワ測定¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外角基点の内側目盛が付いています。表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.0質量(g)82精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)242.5長枝(mm)485表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.0RoHS指令(10物質対応)対応