絞り込み
長枝(mm)
  • 105(1)
  • 160(7)
  • 170(3)
  • 320(19)
  • 323(3)
  • 330(5)
  • 485(11)
  • 520(31)
  • 523(1)
  • 600(1)
  • 610(1)
  • 630(4)
  • 638(1)
  • 939(1)
  • 1030(2)
  • 1040(3)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • SK(新潟精機)(20)
  • SK11(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • エスコ(7)
  • 金鷲(5)
  • TRUSCO(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • はくでん(1)
幅(mm)
  • 10(3)
  • 15(23)
  • 20(9)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(3)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(164)
  • 樹脂(2)
厚さ(mm)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.4(10)
  • 2(10)
  • 2.5(3)
  • 2.6(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
短枝(mm)
  • 55(1)
  • 80(3)
  • 85(3)
  • 115(2)
  • 160(11)
  • 161.5(1)
  • 163(4)
  • 165(1)
  • 242.5(3)
  • 260(14)
  • 261.5(1)
  • 300(1)
  • 330(2)
  • 335(1)
  • 630(3)
  • 636(1)
55・80・85・115・160・161.5・163・165・242.5・260・261.5・300・330・335・630・636
JIS規格取得
  • 取得済(15)
取得済
校正証明書
  • 付き(40)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長枝(mm)から絞り込む
160(7)
170(3)
320(19)
323(3)
330(5)
485(11)
520(31)
630(4)
1030(2)
1040(3)
  • 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定

    曲尺 シルバー厚手広巾

    シンワ測定(38件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様JISマーク、赤数字入形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
  • 小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定

    小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目

    シンワ測定(46件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
    材質ステンレス形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.1質量(g)57目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
  • 三寸法師 ステン シンワ測定

    三寸法師 ステン

    シンワ測定(16件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状同厚幅(mm)10厚さ(mm)1.2質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)55長枝(mm)105測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定

    曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作

    シンワ測定(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない短枝(mm)260長枝(mm)520測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
  • 小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定

    小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm

    シンワ測定(14件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
    トラスコ品番467-8869材質形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
  • 曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定

    曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目

    シンワ測定(4件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
    材質ステンレス幅(mm)10厚さ(mm)1.2質量(g)20短枝(mm)80長枝(mm)160測定範囲(cm)15長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
  • 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定

    曲尺 シルバー厚手広巾

    シンワ測定(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
    用途建築・鉄工用。土木工事に最適。形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0短枝(mm)85長枝(mm)170測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
  • 曲尺平ぴた シルバー シンワ測定

    曲尺平ぴた シルバー

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 小型曲尺溝付ステン30×15cm裏面角目 シンワ測定

    小型曲尺溝付ステン30×15cm裏面角目

    シンワ測定(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.1質量(g)57目盛裏面角目短枝(mm)165長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
  • 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定

    曲尺 シルバー 表裏同目 JIS

    シンワ測定(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
  • 曲尺平ぴたシルバー 鉄工用 シンワ測定

    曲尺平ぴたシルバー 鉄工用

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.0質量(g)26目盛表裏同目短枝(mm)80長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0長さ許容差(mm)±0.2mm
  • 曲尺 大金 ステン シンワ測定

    曲尺 大金 ステン

    シンワ測定(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
  • 小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定

    小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様黒字白目盛トラスコ品番408-3181材質形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛裏面角目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3長さ許容差(mm)±0.3
  • 曲尺平ぴた ホワイト シンワ測定

    曲尺平ぴた ホワイト

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
    材質ステンレス直角度100mmにつき0.1mm以下
  • ファイバー折尺1m5折cm表示バラ シンワ測定

    ファイバー折尺1m5折cm表示バラ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    読み取りやすい大きな数字です。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
    材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
  • 五寸法師 ステン シンワ測定

    五寸法師 ステン

    シンワ測定(6件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚幅(mm)10厚さ(mm)1.2測定範囲5寸質量(g)20目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)80長枝(mm)160表目盛 長枝(外)5寸表目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 長枝(外)5寸裏目盛 短枝(外)2.5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付 シンワ測定

    曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付

    シンワ測定(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角度(mm)100mmにつき0.1以下長さ許容差(mm)±0.2
  • 曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛 シンワ測定

    曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛

    シンワ測定(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    内目盛付で作業性アップ。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)630(330)×30×2質量(g)430目盛裏表目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目)直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)300長枝(mm)600長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0長さ許容差(mm)±0.5
  • 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定

    曲尺厚手広巾 ステン

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定

    小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
    材質ステンレス形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.1質量(g)57目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定

    曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
    材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410形状同厚幅(mm)20寸法(mm)75×40×14シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0短枝(mm)85長枝(mm)170角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
  • 曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm) シンワ測定

    曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)

    シンワ測定(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5質量(g)1102目盛表裏同目精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm短枝(mm)630測定範囲(cm)0~100表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
  • ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ シンワ測定

    ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
    材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
  • 曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
    材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下目盛表裏同目 名作
  • 曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
    材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
  • 曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定

    曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛

    シンワ測定(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。
    材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)260長枝(mm)520長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
  • 曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定

    曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。
    材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)160長枝(mm)320
  • 曲尺 中金 ステン シンワ測定

    曲尺 中金 ステン

    シンワ測定
    6,598税込7,258
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
  • 曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏同目】 シンワ測定

    曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏同目】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定

    曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目

    シンワ測定
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
    用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定

    曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
    仕様JISマーク、赤数字入材質曲尺:ステンレスSUS410形状同厚幅(mm)20質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)160長枝(mm)320JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cmJIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 曲尺 筋交付大金 シンワ測定

    曲尺 筋交付大金

    シンワ測定
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)630長枝(mm)1030表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
  • ラフタースコヤ シンワ測定

    ラフタースコヤ

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    2×4建築に適しているラフタースコヤ
    材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)610×407×2.3質量(g)806直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:60cm、内目盛:57cm表目盛 短枝外目盛:40cm、内目盛:35cm裏目盛 長枝(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm裏目盛 短枝(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)610(407)×51×2.3長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 曲尺 シルバー 表裏同目 マグネット付 シンワ測定

    曲尺 シルバー 表裏同目 マグネット付

    シンワ測定
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    マグネット付で高所作業時に曲尺を落とさない様に、足場等にぴったりくっつけられます。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様赤数字入、十二支付材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)98直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺表目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸裏目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
  • L型万能定規 シンワ測定

    L型万能定規

    シンワ測定(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
    用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規材質ステンレス寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3)質量(g)1000直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4長さ許容差(mm)±0.5以下
  • 曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】 シンワ測定

    曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】

    シンワ測定
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 曲尺小型 平ステン シンワ測定

    曲尺小型 平ステン

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
    用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質ステンレス形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.1質量(g)60表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.2ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
  • 曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 シンワ測定

    曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
    用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理シルバー仕上長さ許容差(mm)±0.2
  • 曲尺小型平ステン裏面角目30x15cm シンワ測定

    曲尺小型平ステン裏面角目30x15cm

    シンワ測定
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス形状(角部)同厚本体寸法(mm)330(165)×15×1.1製品質量(g)60表目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 5mmピッチ30cm短枝:外目盛 15 内目盛 5mmピッチ15cm裏目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 角目 短枝:外目盛 15 内目盛 丸目長さ許容差(mm)±0.2
  • 曲尺巻金 シルバー シンワ測定

    曲尺巻金 シルバー

    シンワ測定
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途材料に正確な直角をケガク為の定規材質ステンレス形状同厚寸法(mm)320×160×2.6質量(g)116直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

曲尺