絞り込み
最大探知深さ(mm)
  • 15(3)
  • 19(5)
  • 25(5)
  • 35(8)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 75(1)
  • その他(2)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(3)
  • サンコウ電子研究所(30)
  • エスコ(26)
  • GSSI社(18)
  • SK(新潟精機)(14)
  • ZIRCON(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • elcometer(9)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(8)
  • Giatec(8)
  • 広島(7)
  • ムラテックKDS(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • TSトレーディング(5)
  • TIME(5)
  • マイゾックス(4)
  • 髙千穂産業(4)
  • HANMATEK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定

    下地探し どこ太Basic マグネット付

    シンワ測定(17件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(針)ステンレス
  • 下地探し どこ太 Pro シンワ測定

    下地探し どこ太 Pro

    シンワ測定(18件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
  • 下地探し どこ太Basic シンワ測定

    下地探し どこ太Basic

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
  • 下地探し どこ太用 替針 シンワ測定

    下地探し どこ太用 替針

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。材質ステンレス
  • 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
  • メタルキャッチャー ミニ シンワ測定

    メタルキャッチャー ミニ

    シンワ測定(17件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
    用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13測定範囲(mm)壁厚15以内
  • 下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Basic+ 深部・電線探知

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
  • 下地センサーHome シンワ測定

    下地センサーHome

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
    材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro 中心・深部・電線探知

    シンワ測定
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
  • 下地センサーHome+電線探知 シンワ測定

    下地センサーHome+電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
    仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • 下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサーBasic深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
    仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
  • ミニレベル Revo クリップ型 シンワ測定

    ミニレベル Revo クリップ型

    シンワ測定
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。
    用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
  • ミニレベル Revo キューブ型 シンワ測定

    ミニレベル Revo キューブ型

    シンワ測定
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ポールの水平・垂直が一目で分かります。
    用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。付属品バンド(自然長約300mm)材質ABS樹脂精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)43×61×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 脚先 レーザーロボNeo BRIGHT用 シンワ測定

    部品 脚先 レーザーロボNeo BRIGHT用

    シンワ測定
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • PRO Metal 深部探知 シンワ測定

    PRO Metal 深部探知

    シンワ測定
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌日出荷
    コンクリート内の金属探知に
    用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に付属品ハンドルバー、アルミケース質量(g)300電源(V)9アルカリ乾電池×1使用温度(℃)ー7~49本体サイズ(mm)245×105×50連続使用可能時間約10(H)オートパワーオフ無操作状態で約2分後保管温度(℃)ー20~66深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15
  • 下地センサー HG-センタービジョン シンワ測定

    下地センサー HG-センタービジョン

    シンワ測定(1件のレビュー)
    取扱い終了
    壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知、点滅と電子音でお知らせします。壁の材質や厚さによってセンサーのモードを切り替えられます。スポットライトで印を付ける位置を示します。電線警告機能付きです。
    用途壁裏の見えない間柱を探すために使用する下地センサートラスコ品番756-9742材質本体:ABS樹脂寸法(mm)159×78×34質量(g)155電源9Vモニター用電池1個付き探知物検出深度(mm)浅モード:約19、深モード:約25
  • 160mm プッシュ針 シンワ測定

    160mm プッシュ針

    シンワ測定
    取扱い終了
    石膏ボード用の針式の下地探しです。ボード裏の木製下地を針で刺して探知します。壁裏の間柱を簡単、確実に探せます。本体内部に替針が2本入っています。不意な針の飛び出しを防ぐ安全設計です。目盛付でおおよその壁の深さがわかります。
    仕様●型番:79023●検知針可能深さ:針/25mm●全長:160mm●材質:本体/ABS樹脂可動カバー/ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅針/ステンレス●重量(g):37アズワン品番65-5655-57
  • 下地探し どこ太 Smart シンワ測定

    下地探し どこ太 Smart

    シンワ測定(33件のレビュー)
    取扱い終了
    携帯に便利なポケットサイズ(クリップ付き)。 操作は簡単!壁に刺すだけ。 壁厚の目安がわかる。 替針2本入り(本体内部に収納されています)。 安全設計。事故を防ぐため、LOCKとFREEにしっかり固定される切替スイッチを採用しました。 内部が見える。目盛の裏側は透明になっているので、針が曲がっていないか、一目で確認出来ます。
  • 下地探しどこ太 替針 10本入M用 シンワ測定

    下地探しどこ太 替針 10本入M用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    取扱い終了
    下地探しどこ太m用の専用取替え針です。
    用途下地探しどこ太m用の専用取替え針仕様下地探しどこ太m専用替針材質針:ステンレス寸法(mm)70×0.6×0.6質量(g)5入数10本入
  • 下地探し どこ太 シンワ測定

    下地探し どこ太

    シンワ測定(8件のレビュー)
    取扱い終了
    壁裏の間柱を簡単、確実に探せます。安全ロック付ですのでご不意な針の飛び出しがなく、使用後はロックをして保管。キャップが不要です。目盛付で刺し込んだ壁材の厚さが分かります。握りやすさと押しやすさを追求して形状です。本体内部に替針2本入。Lマグネット付は、金属探知と木製探知を一体型にしたので、面倒な操作不要で金属下地と木製下地を同時に探せます。クロスの下の針や金属下地(鋼材)をマグネットで簡単に、壁に傷を付けずに探せます。
    用途防災:地震による家具倒壊防止に金具取り付け。 引越し:カーテンレール取り付け等の関連商品として材質本体:ABS樹脂(抗菌剤入)針:ステンレスSUS304FH
  • 下地センサー HG シンワ測定

    下地センサー HG

    シンワ測定(20件のレビュー)
    取扱い終了
    壁裏の金属・木材・プラスチック・電線等を探知し、点滅と電子音でお知らせ。壁の材質や厚さによってセンサーのモード切替え可能。グリップ部は握り易く・滑り難いゴムを使用。
    用途壁裏の見えない間柱を探すために使用する下地センサートラスコ品番361-0608材質(本体)ABS樹脂質量(g)159電源9V電池×1個(モニター用電池付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×71×45探知物検出深度(mm)(浅モード)約19、(深モード)約35
  • 下地探しどこ太L・LL用替針 シンワ測定

    下地探しどこ太L・LL用替針

    シンワ測定(1件のレビュー)
    取扱い終了
    トラスコ品番335-3443材質ステンレス本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.7×90
  • 下地センサーEX シンワ測定

    下地センサーEX

    シンワ測定(4件のレビュー)
    取扱い終了
    壁裏の金属・木材・プラスチック・電線やコンクリート内部の鉄筋を探知し、点灯と電子音でお知らせします。 壁の材質や厚さによってセンサーのモードを切り替えられます。 グリップ部は握りやすく滑りにくいゴムを使っています。
    トラスコ品番335-3460材質(本体)ABS樹脂質量(g)230電源積層型9V乾電池×1個(付属)本体サイズ(mm)160×80×30警告○(電線)探知物検出深度(mm)木材等/約25、金属/約40
  • 下地センサーSuper シンワ測定

    下地センサーSuper

    シンワ測定(27件のレビュー)
    取扱い終了
    壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知し、点灯と電子音でお知らせします。 電線警告機能付です。 地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。 カーテンレールの金具取り付けに使用できます。 額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。
    仕様【探知できる】ベニア、石膏ボード(壁材)/金属、木材(探知物)【探知できない】ALC板、コンクリート、モルタル、金属(壁材)/金属、木材(探知物)トラスコ品番756-9734材質ABS樹脂機能電線警告機能製品質量(g)134(電池含む)電池9V×1個本体サイズ(mm)153×61×42探知物検出深度(mm)約19
  • 下地センサーBasic シンワ測定

    下地センサーBasic

    シンワ測定(13件のレビュー)
    取扱い終了
    壁裏の金属・木材・プラスチックを探知し、点灯と電子音でお知らせします。 使いやすいシンプル設計です。 地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。 カーテンレールの金具取り付けに使用できます。 額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。
    仕様【探知できる】ベニア、石膏ボード(壁材)/金属、木材(探知物)【探知できない】ALC板、コンクリート、モルタル、金属(壁材)/金属、木材(探知物)トラスコ品番361-0616材質ABS樹脂質量(g)101製品質量(g)101(電池含む)電池9V×1個本体サイズ(mm)136×56×35探知物検出深度(mm)約19
  • 下地センサーPro19 シンワ測定

    下地センサーPro19

    シンワ測定
    取扱い終了
    壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知、点滅と電子音でお知らせします。 クリップが付いてコンパクトサイズ。ポケットから落さずに取り出しやすくなっています。 握りやすいスリムな形状です。 段差がなく、印が付けやすくなっています。 スポットライト点灯で印を付ける位置を教えてくれます。
    用途地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。 カーテンレールや手すり等の金具取り付けに。付属品9Vデモ用電池 1個トラスコ品番335-3451材質(本体)ABS樹脂質量(g)100寸法・サイズ(mm)141×60×30探知・検出能力探知物:プラスチック、金属、木材壁材:ベニヤ板、プラスチック、石膏ボード、ガラス金属のみ探知可能壁材:ALC板、コンクリート、モルタル探知深さ約19mm
  • 下地センサーmini15 シンワ測定

    下地センサーmini15

    シンワ測定
    取扱い終了
    壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知、点滅と電子音でお知らせします。 クリップが付いたコンパクトサイズ。ポケットから落ちることなく取り出しやすくなっています。 段差がなく、印が付けやすくなっています。
    用途地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。 カーテンレールや手すり等の金具取り付けに。付属品9Vデモ用電池 1個材質(本体)ABS樹脂質量(g)75寸法・サイズ(mm)120×37×30探知・検出能力探知物:プラスチック、金属、木材壁材:ベニヤ板、プラスチック、石膏ボード、ガラス金属のみ探知可能壁材:ALC板、コンクリート、モルタル探知深さ約15mm
探知器