絞り込み
測定範囲(℃)
  • -200~250
  • 0~50(10)
  • 0~55(10)
  • -10~60(9)
  • -20~60(4)
  • -20~70(6)
  • -20~80(3)
  • -25~70(7)
  • -30~60(7)
  • -30~70(12)
  • -40~80(30)
  • -40~85(6)
  • -40~120(6)
  • -40~125(7)
  • -50~140(8)
  • -60~155(9)
  • -80~70(6)
  • -199~600(4)
  • -199~1760(4)
  • -200~1370(3)
インターフェース
  • USB(1)
ブランド
  • bitstrong(2)
  • ebro(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrongUSB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付bitstrong
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)メモリー容量39960バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40(本体)サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付bitstrong
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20(本体)質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20(本体)サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1
マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ with 外付け高精度温度プローブ ebroマルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ with 外付け高精度温度プローブebro
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 外付け高精度温度プローブ 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃測定範囲-200~+250℃サイズ91×33×14mm、ニードル/Φ5×50mm、ケーブル/1m電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属)精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ)表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFFセンサーPT1000分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~+250保護等級IP65インターフェースUSBポート材質(ハウジング)ポリカーボネート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×33×14メモリー容量120000測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定アズワン品番3-6945-02サンプルレート1秒~24時間

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計