絞り込み
測定範囲(℃)
  • -40~120
  • 0~50(10)
  • 0~55(10)
  • -10~60(9)
  • -20~60(4)
  • -20~70(6)
  • -20~80(3)
  • -25~70(7)
  • -30~60(7)
  • -30~70(12)
  • -40~80(30)
  • -40~85(6)
  • -40~125(7)
  • -50~140(8)
  • -60~155(9)
  • -80~70(6)
  • -199~600(4)
  • -199~1760(4)
  • -200~250(3)
  • -200~1370(3)
湿度測定範囲(%)
  • その他(1)
特殊用途
  • その他(2)
ブランド
  • 藤田電機製作所(4)
  • HIOKI(日置電機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
データロガー 藤田電機製作所データロガー藤田電機製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
LR5011用温度センサ(シース・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(シース・1m)HIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプシース型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約90(90%応答)アズワン品番1-5840-44RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH ) 藤田電機製作所USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH )藤田電機製作所
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスUSB通信データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
LR5011用温度センサ(ニードル・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ニードル・1m)HIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプニードル型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約20(90%応答)アズワン品番1-5840-45RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
表示付温度データロガー(フェリカタイプ) 藤田電機製作所表示付温度データロガー(フェリカタイプ)藤田電機製作所
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH)藤田電機製作所
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計