絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(200)
  • testo(テストー)(164)
  • 安藤計器製工所(102)
  • CHINO(チノー)(86)
  • 熱研(79)
  • 理化工業(62)
  • 東亜計器(62)
  • 日本計量器工業(61)
  • 三商(52)
  • マザーツール(49)
  • アズワン(48)
  • シンワ測定(47)
  • bitstrong(33)
  • 安立計器(30)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • DeltaTRAK(28)
  • エンペックス気象計(24)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
測定範囲(℃)
  • 0~50(6)
  • 0~100(9)
  • 0~150(2)
  • 0~200(6)
  • 0~600(2)
  • 0~800(2)
  • 10~60(2)
  • -10~100(1)
  • -20~50(4)
  • -20~105(2)
  • -30~50(3)
  • -30~100(2)
  • -30~250(2)
  • -30~600(3)
  • -33~220(2)
  • -40~50(4)
  • -40~250(5)
  • -50~50(3)
  • -50~300(3)
  • -100~300(2)
特性
  • その他(3)
  • 防水(2)
校正証明書
  • 付き(2)
特殊用途
  • その他(5)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
  • 地温・アスファルト用(1)
  • 穀物用(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計エスコ
48,200税込53,020
1個
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル) エスコ[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル)エスコ
3,260税込3,586
1個
当日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146gアズワン品番65-2175-69
58x33mm デジタル温度計 エスコ58x33mm デジタル温度計エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA728AC-32A
-50/1300℃ 熱電対デジタル温度計 エスコ-50/1300℃ 熱電対デジタル温度計エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701AB-10
-33/ +180℃ 放射温度計 エスコ-33/ +180℃ 放射温度計エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
-33/+220℃ 放射温度計 エスコ-33/+220℃ 放射温度計エスコ(1件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
バイメタル温度計 エスコバイメタル温度計エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA722CA-40寸法(mm)4測定範囲(℃)-10~100精度1感温部(mm)125寸法(Φ×Lmm)4×125ケース外径(Φmm)26温度表示方式アナログ
-50℃/+300℃  デジタル温度計 エスコ-50℃/+300℃ デジタル温度計エスコ
6,240税込6,864
1個
当日出荷
エスコ品番EA701MA-1関連資料取扱説明書(0.14MB)
棒状温度計 エスコ棒状温度計エスコ
620税込682
1本
翌日出荷
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型) エスコ-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)エスコ
2,670税込2,937
1台
当日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)質量(g)約56(電池含む)電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)測定範囲(℃)-40~+69.9測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)分解能(℃)0.1アズワン品番65-2175-68
0-120℃/直径110mm隔測温度計 エスコ0-120℃/直径110mm隔測温度計エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル100測定範囲(℃)0/120精度±1目盛1目盛(℃)5取付ねじなしリード線(m)2プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8リード線長さ(m)2
空調用デジタル温度計 エスコ空調用デジタル温度計エスコ
7,350税込8,085
1台(1台)
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114分解能0.1機能温度センサー、サーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)プローブ長(mm)6×1.5測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
8,250税込9,075
1台
翌日出荷
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。材質本体/ABS樹脂質量(g)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×2本(付属)最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃測定範囲(℃)-60~500精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185メーカーシンワ測定機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト測定波長8~14μm放射率0.95(固定)距離係数12/1電池寿命連続使用14時間測定間隔1秒出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)635~660アズワン品番63-3249-54
Φ106mm 最高・最低 温度計 エスコΦ106mm 最高・最低 温度計エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)Φ106×43測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±2使用場所ビニールハウス、温室など
デジタル温度計(防水型) エスコデジタル温度計(防水型)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
付属品プローブキャップ寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)防水性IP65準拠
205x45mm 温度計 エスコ205x45mm 温度計エスコ
405税込446
1個
当日出荷
測定範囲(℃)-30/+50エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ[-20/+250℃]マグネット付表面温度計エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43最小表示2設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)エスコ(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1アズワン品番64-2258-86
200x30mm アウトドア温度計 エスコ200x30mm アウトドア温度計エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728GH-1全長(mm)200特殊用途アウトドア用
-20/+50℃  棒状温度計(ケース付) エスコ-20/+50℃ 棒状温度計(ケース付)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722AS-50温度測定範囲(℃)-20~50
150mm 棒状温度計用金属ケース エスコ150mm 棒状温度計用金属ケースエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA722AC-150
[-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ[-20/+120℃]マグネット付表面温度計エスコ(1件のレビュー)
20,300税込22,330
1個
翌々日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120精度(%)±2エスコ品番EA722Y-120材質アルミニウム質量(g)43最小表示1設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
付属品外部センサ固定金具、取扱説明書材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム質量(g)(電池含む)71電源単4電池×1本 (付属)測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50コード長さ(m)3精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)分解能(℃)0.1耐熱温度(℃)コード:50使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示表示サンプリング(秒)10サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
バイメタル感温部保護管 エスコバイメタル感温部保護管エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
内径(Φmm)Φ9適合品番EA727AE-1~-10取付ねじR1/2”
0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)エスコ
18,700税込20,570
1個(1個)
翌日出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形寸法(mm)8測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
棒状温度計(フッ素コート) エスコ棒状温度計(フッ素コート)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
-33/ +220℃ 放射温度計 エスコ-33/ +220℃ 放射温度計エスコ
8,120税込8,932
1台
翌日出荷
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー)表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲)精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220)電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時)アズワン品番65-2166-86
125x31mm 冷蔵庫用温度計 エスコ125x31mm 冷蔵庫用温度計エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック寸法(mm)125(W)×8(D)×31(H)測定範囲(℃)-40~20アズワン品番64-2259-03特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
210x20mm 冷蔵庫用温度計 エスコ210x20mm 冷蔵庫用温度計エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
コンパクトサイズで場所をとりません
材質プラスチック寸法(mm)20(W)×20(D)×210(H)測定範囲(℃)-50~50アズワン品番64-2259-02特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
200x36mm 温度計(白) エスコ200x36mm 温度計(白)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質木製寸法(mm)36(W)×7(D)×200(H)ホワイト測定範囲(℃)-30~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-88
デジタル温度計(2点計測) エスコデジタル温度計(2点計測)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m寸法(mm)129×24.5×117質量(g)215電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-50~90精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)分解能(℃)0.1防水性本体:IPX4、センサー:IPX7
-50℃~300℃ デジタル温度計 エスコ-50℃~300℃ デジタル温度計エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
軽量、コンパクトタイプ
寸法(mm)本体:245×25、センサー:140質量(g)24電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-50~300分解能(℃)0.1アズワン品番64-2256-60
10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサーエスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
デジタル最高最低温度・湿度計 エスコデジタル最高最低温度・湿度計エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度
100mmバイメタル感温部保護管 エスコ100mmバイメタル感温部保護管エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
仕様EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用材質真鍮寸法(mm)10接続ねじR1/2”感温部(mm)100
50mmバイメタル感温部保護管 エスコ50mmバイメタル感温部保護管エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用材質真鍮寸法(mm)10接続ねじR1/2”感温部(mm)50
0-80℃/直径110mm隔測温度計 エスコ0-80℃/直径110mm隔測温度計エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0/80精度±1目盛1目盛5℃取付ねじなしリード線(m)1プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8
-40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ-40/+200℃防水型デジタル温度計エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
-25/+250℃放射温度計 エスコ-25/+250℃放射温度計エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式) エスコ-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250精度接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)分解能0.1℃精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)保護等級IP65機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10プローブ長(mm)106温度表示方式デジタルプローブ径(Φmm)3
温度計