絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 温度計

1,921件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラフルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz画素数(垂直)192
サ-モグラフィB11 HIKMICROサ-モグラフィB11HIKMICRO
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)221.7×73.5×80.5質量(g)約360電源3.7VDC/0.5A消費電力1.8W測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)インターフェースUSBタイプCバッテリーリチウムイオン充電池ディスプレイ240×320 3.2LCD解像度サーマルセンサー:192×144測定温度範囲‐20℃から550℃最短合焦距離0.3m充電時間(時間)バッテリー:約3記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEGバッテリー稼動時間約6時間連続使用記録メディア16GBフレームレート25Hz保存可能枚数画像:約90000枚パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管 佐藤計量器製作所バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管佐藤計量器製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質真鍮寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro Flir(フリアーシステムズ)スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge ProFlir(フリアーシステムズ)
79,980税込87,978
1式
翌々日出荷
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。仕様NETD:70mkタイプMSX搭載測定範囲(℃)-20~400精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃~35℃、シーンが5℃~120℃ の場合、起動後60秒間適用)温度分解能(℃)0.07画素数160RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート8.7Hz画素数(垂直)120
防水最高最低温度計 ケニス防水最高最低温度計ケニス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防水性に優れた最高最低温度計です。 自動校正機能を搭載しています。 12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー)防塵防水性能IP56測定温度範囲(℃)-40~155RoHS指令(10物質対応)対応
留点温度計 300mm アズワン留点温度計 300mmアズワン
12,100税込13,310
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
測HAKARI 触れずに測れる赤外線温度計 パール金属測HAKARI 触れずに測れる赤外線温度計パール金属
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
マグネット付きなので冷蔵庫などにくっつけられます。1分で自動的に電源オフ。10秒間のバックライト付
材質ABS樹脂電源単4形乾電池1.5V 2個測定範囲(℃)0~250測定対象食品用
棒状温度計 (15cm)0~100℃ エンペックス気象計棒状温度計 (15cm)0~100℃エンペックス気象計
729税込802
1本
当日出荷
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6本体質量(g)10温度測定範囲(℃)0~100温度計の種類棒状温度計
Φ100温湿度計(-30~50℃) 高森コーキΦ100温湿度計(-30~50℃)高森コーキ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
ミニマックス1型 最高最低温度計 佐藤計量器製作所ミニマックス1型 最高最低温度計佐藤計量器製作所
6,398税込7,038
1台
当日出荷
最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。タイプNo.7308-00湿度測定範囲25~95%本体寸法(mm)180Φ×180×35t質量(g)約240測定範囲(℃)-30~+50精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃)精度(℃)±2(30~80%rh at15~25)使用場所温室・ビニールハウスなど温度計の種類温湿度計
アスファルト温度計 尾崎亀商店アスファルト温度計尾崎亀商店(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です 感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190温度測定範囲(℃)300測定対象アスファルト耐熱温度(℃)300温度表示方式アナログ
ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー DeltaTRAKドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガーDeltaTRAK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1回使い切りタイプのデータロガー ドライアイス梱包の輸送向け 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 組込式USB端子により直接PCに接続可能 データダウンロードにソフトウェア不要 FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成 GMT採用のPDFレポート MKT表示のPDFレポート Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料品番40701質量(g)65電源1/2AA電池精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-82~45保護等級IP56測定対象冷蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24設置方式-特性防滴関連資料(0.41MB)
冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計 安藤計器製工所冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計安藤計器製工所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~70ケーブル長(m)3精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30センサー30×Φ5mm温度測定範囲(℃)-40~+70精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下設置方式マグネット・スタンド・掛穴付使用場所冷蔵庫、ラボラトリーアズワン品番64-5229-89
ビジオフォーカス Animal bitstrongビジオフォーカス Animalbitstrong(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)佐藤計量器製作所
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水精度±1目盛ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型) エスコ-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)エスコ
2,670税込2,937
1台
当日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)質量(g)約56(電池含む)電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)測定範囲(℃)-40~+69.9測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)分解能(℃)0.1アズワン品番65-2175-68
共通摺合温度計 アルコール 200℃ SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 アルコール 200℃SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
測定範囲(℃)0~200寸法a(mm)761目盛(℃)1寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
Mini PDFイントランジットデータロガー 31010 DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 31010DeltaTRAK
6,998税込7,698
1個
当日出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察品番31010測定範囲(℃)-40~87表示分解能0.1℃精度(℃)±0.5℃(-20℃~-10℃、10℃~25℃) ±0.3℃(-10℃~10℃) ±1.0℃(上記以外)関連資料(0.42MB)
冷凍・冷蔵庫用温度計 エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計エンペックス気象計
579税込637
1個
当日出荷
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16全長(mm)85質量(g)30(クリアボックス)設置方式吸盤・両面テープアズワン品番61-6865-99RoHS指令(10物質対応)対応特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
619税込681
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的な仕様の短いタイプの温度計です
サニタリーサーモ プロ用交換センサ 三商サニタリーサーモ プロ用交換センサ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー) 熱研デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー)熱研
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5松吉医科器械コード10-2340-00
CO2 Engine K30EQC SenseAir(センスエア)CO2 Engine K30EQCSenseAir(センスエア)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途換気用途仕様メンテナンスフリー寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14精度±30ppm(+3%rdg)アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法ON(大気での濃度で校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)電池寿命(時間)センサー予測:>15年応答時間(秒)20(拡散時間)測定原理NDIR対象ガスCO2ウォームアップ時間1分動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可)測定範囲(ppm)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応
防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水デジタル温度計佐藤計量器製作所
4,898税込5,388
1台
当日出荷から14日以内出荷
デジタル放射温度計 横河計測デジタル放射温度計横河計測
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定保護等級IP67照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
防水デジタル温度計 アズワン防水デジタル温度計アズワン
9,050税込9,955
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
新ソーラーデジタル温度計 熱研新ソーラーデジタル温度計熱研
4,698税込5,168
1個
当日出荷
エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
バス用温度計 BeHAUSバス用温度計BeHAUS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。測定対象湯音使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
599税込659
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計 アズワンデジタル温度計アズワン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
シグマII型地中隔測温度記録計(2針)用記録紙用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマII型地中隔測温度記録計(2針)用記録紙用7日巻記録紙佐藤計量器製作所
7,498税込8,248
1個
当日出荷
55枚入り
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
バイメタル温度計用保護管 山本計器バイメタル温度計用保護管山本計器
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。
仕様銅管溶接シルバー大きさ(Φ)11接続ねじ1/2R
デジタル温度計 CT-419WP ナリカデジタル温度計 CT-419WPナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950佐藤計量器製作所
13,700税込15,070
1個
6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
防水型デジタル温度計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型デジタル温度計A&D(エー・アンド・デイ)
14,000税込15,400
1個
6日以内出荷
防水型プローブ式のデジタル温度計
付属品透明ビニールカバー型式AD-5604C寸法(mm)65×29×148測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-30~+250)、±2(前記以外)センサー寸法(mm)Φ3.6×150、コード長1m分解能(℃)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IPX7相当※温度センサ接続時
湿度プローブ ROTRONIC湿度プローブROTRONIC
85,980税込94,578
1個
52日以内出荷
高精度湿度プローブ
材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.15MB)長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
サーモグラフィー シンワ測定サーモグラフィーシンワ測定
55,980税込61,578
1個
当日出荷
温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示2.照準か所の温度表示3.最高・最低温度表示データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質ゴムカバー:TPU材質(本体)ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)-20~550使用温度(℃)-20~50範囲波長:8~14μm精度(℃)-14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)-20~-15:±4機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)視野角37°×28°オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間空間分解能(mrad)5.31フレームレート25Hz最小表示(℃)0.1
防水食品用標準センサ ケニス防水食品用標準センサケニス
8,998税込9,898
1本(1本)
当日出荷
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付き bitstrong放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付きbitstrong
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μmブルー質量(g)100電源(V)1.5 単4 電池×2 本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用分解能(℃)0.1応答時間0.5 秒 (95 %応答)放射率0.10~1.00 (出荷時0.95)測定温度範囲(℃)-50 ~ +400動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)レーザークラスクラス2保管温度(℃)-20 ~ 60距離対測定範囲比(D対S)12:1バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
温度計