カテゴリ
絞り込み
ブランド
- M&M
- モノタロウ(473)
- エスコ(14,451)
- TRUSCO(1,418)
- SK11(1,193)
- Wera(1,015)
- KNIPEX(クニペックス)(958)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(731)
- KTC(724)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(641)
- STAHLWILLE(スタビレー)(566)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(549)
- ベッセル(528)
- トップ工業(527)
- SIGNET(シグネット)(513)
- ANEX(496)
- 土牛(367)
- スーパーツール(353)
- ENGINEER(エンジニア)(352)
- BAHCO(バーコ)(347)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイドマルチフック
M&M(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)鉄
ソケットレンチセット 30pcs
M&M(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(30点組)当日出荷6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。セット商品数30差込角(mm)9.5、6.35セット内容9.5mm角ソケット(12・13・14・17・19・21・22mm)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、T型Dr.ドライバーハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.1/+No.2・-4/-6mm、六角ビット1.5・2・3・4mm)、ソケットアダプター6.35mm材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理)製品サイズ(mm)318×147×43ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】12、13、14、17、19、21、22【6.35mm差込角】4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11【スパークプラグ専用】21
ソケットレンチセット 40pcs
M&M(24件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(40点組)当日出荷6.3mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。セット商品数40セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19mm)、6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、6.35mm角スピンナハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.0・+No.1・+No.2+No.3/-4・-5.5・-7mm/T15・T20・T30、ポジドライブNo.1・No.2・No.3)、ビットアダプター材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理なし)製品サイズ(mm)315×145×45ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】9、10、11、12、13、14、15、16、17、19【6.35mm差込角】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【スパークプラグ専用】21
ミニマイクロ ペンチ
M&M¥529税込¥5821個当日出荷連続作業に便利なバネ付。用途切る。曲げる。つかむ。寸法(mm)115全長(mm)115材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ材質(グリップ)PVC(二重)切断能力(Φmm) 鉄線約0.8切断能力(Φmm) 銅線約1
ドライバーセット 8本組
M&M¥469税込¥5161セット(8本)当日出荷材質(グリップ)樹脂セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
フレキシブルピックアップツール
M&M¥799税込¥8791本当日出荷フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
ドライバーセット 8本組
M&M(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷手にやさしいソフトマスターグリップ。マグネット付。材質(グリップ)樹脂セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/鋲抜き/針種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ミニフォールディングレンチドライバー
M&M(1件のレビュー)¥668税込¥7351本当日出荷超コンパクト収納式。対応サイズ:No.0・1・2/―3・4・5mm 。形状ナイフ型タイプMW-1表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
ラバーグリップネジロックカッター H型
M&M(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷滑りにくいラバーグリップ。刃先長さ微調整可能なネジロック。 幅広厚刃(25mm幅0.7mm厚)用途厚物切断に。規格H型全長(mm)185刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7アズワン品番64-4061-64適合替刃各社特大H型刃
ラバーグリップオートロックカッター替刃2枚内蔵 S型
M&M¥239税込¥2631個当日出荷滑りにくいラバーグリップ。ワンタッチスライドで作業スムーズ。2枚まで入る替刃ホルダー付。規格S型全長(mm)130適合替刃各社S型刃
FLEXピックアップツール
M&M(1件のレビュー)¥548税込¥6031本当日出荷4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。用途狭い・届かないところに。全長(mm)460仕様4本爪
木柄ハツリハンマー
M&M¥1,498税込¥1,6481個当日出荷縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。用途土木・建築・石工作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)木主な用途建築作業/土木作業/石工作業質量(g)450
ミニフォールディングレンチ六角 ミリ
M&M¥668税込¥7351本当日出荷超コンパクト収納式。対応サイズ:2・2.5・3・4・5・6 。サイズ規格ミリ形状ナイフ型タイプMW-2表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V先端形状六角
アルミハンドル ステンレスミニカッター
M&M¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽くてサビにくい! 片手でらくらく切断。寸法(mm)200切断能力(Φmm) 鉄線約4切断能力(Φmm) 硬線約1.5切断能力(Φmm) 銅線約4
スタビーメガネレンチセット 6本組
M&M¥2,298税込¥2,5281セット(6本)当日出荷用途狭い場所での作業などに!セット内容セット内容:6×7/12×13/8×9/14×15/10×11/17×19mm材質(本体)Cr-v
ネジロックカッター(替刃2枚内蔵) L型
M&M¥349税込¥3841本翌日出荷ネジロック方式により刃をしっかり固定。 刃先長さ微調整可能なネジロック。2枚まで入る替刃ホルダー付。規格L型全長(mm)150適合替刃各社L型刃
































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)