絞り込み
ブランド
  • エナパック
  • モノタロウ(457)
  • エスコ(8,641)
  • TRUSCO(1,429)
  • BAHCO(バーコ)(1,255)
  • SK11(1,206)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,099)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • KTC(878)
  • RIDGID(日本エマソン)(802)
  • KNIPEX(クニペックス)(681)
  • Pro-Auto(680)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • BONDHUS(582)
  • ベッセル(571)
  • トップ工業(558)
  • JTC(549)
  • Wera(529)
  • ハゼット(494)
  • ANEX(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック

    油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット

    エナパック
    329,800税込362,780
    1セット
    64日以内出荷
    爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
    用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    26,980税込29,678
    1台
    64日以内出荷
    ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
    用途引き抜き作業付属品ポイントプロテクタセット内容ポイントプロテクタ
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    96,980税込106,678
    1個
    60日以内出荷
    爪にロック機能と爪連動機能があります。
    用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
  • フランジスプレッダー エナパック

    フランジスプレッダー

    エナパック
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
    用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)トラスコ品番853-3603材質キャスティング鋼駆動方式手動式能力(kN)最大幅出:72爪最高位(mm)56最小必要隙間(mm)6
  • 油圧ナットカッター エナパック

    油圧ナットカッター

    エナパック
    219,800税込241,780
    1台
    46日以内出荷
    割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
    用途固着して緩まないナットを割りに。材質鍛造スチール
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    26,980税込29,678
    1台
    61日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
  • エナパック 油圧トルクレンチ用ホース エナパック

    エナパック 油圧トルクレンチ用ホース

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。 両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。
    用途油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)仕様付属品クイックカプラ(固定接続)トラスコ品番852-0385材質プラスチック質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.4全長(m)6最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)13.2
  • エナパック フランジスプレッダー エナパック

    エナパック フランジスプレッダー

    エナパック
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷
    ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
    用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です材質キャスティング鋼最小必要隙間(mm)6
  • エナパック 倍力レンチ エナパック

    エナパック 倍力レンチ

    エナパック
    92,980税込102,278
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
  • エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター エナパック

    エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター

    エナパック
    219,800税込241,780
    1個
    35日以内出荷から60日以内出荷
    単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具