絞り込み
刃長(mm)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 105(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(10)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(1)
ブランド
  • アルス
  • モノタロウ(9)
  • 盛光(271)
  • エスコ(52)
  • SK11(43)
  • ALLEX(31)
  • TRUSCO(29)
  • BAHCO(バーコ)(29)
  • LOWE(ライオン)(21)
  • 美鈴(20)
  • 金鹿工具製作所(19)
  • トップマン[工具・金物](19)
  • 近正(17)
  • 中島利器(17)
  • 長谷川刃物(15)
  • 東北エスパル(14)
  • みまつ(12)
  • FACOM(12)
  • trad(9)
  • 千吉(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトチョキ(万能型) アルス

    クラフトチョキ(万能型)

    アルス(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
    用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトチョキ(万能型) アルス

    クラフトチョキ(万能型)

    アルス(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • 金属クラフト アルス

    金属クラフト

    アルス(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
    用途金属素材のカット全長(mm)160刃長(mm)30材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトチョキ 左利き用 アルス

    クラフトチョキ 左利き用

    アルス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
    用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルス

    アルスヌーボー(万能型・ステンレス)

    アルス(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
    用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
  • 多用途クラフトチョキ アルス

    多用途クラフトチョキ

    アルス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版! 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
    用途工作、手芸、デスクワークなど全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手芸クラフト 曲刃 アルス

    手芸クラフト 曲刃

    アルス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
    用途細かな切断作業全長(mm)125刃長(mm)30仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)25刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋏 ロングアーム195mm アルス

    鋏 ロングアーム195mm

    アルス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途段ボール、牛乳パック、カニの甲羅や脚などの切断
  • アルスーパーH(アラミド繊維専用) アルス

    アルスーパーH(アラミド繊維専用)

    アルス
    74,980税込82,478
    1丁
    当日出荷
    耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
    用途アラミド繊維など超硬繊維の切断全長(mm)260刃長(mm)105仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072質量(g)260刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具鋏多用途 アルス

    工具鋏多用途

    アルス
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
    用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200刃長(mm)55質量(g)140先端形状刃先丸刃厚(mm)3
  • 作業バサミ アルス

    作業バサミ

    アルス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • 工具鋏多用途コンパクト アルス

    工具鋏多用途コンパクト

    アルス
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
    用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
  • 工具鋏多用途コンパクト アルス

    工具鋏多用途コンパクト

    アルス
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。
    用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルスヌーボーダブル ピンク アルス

    アルスヌーボーダブル ピンク

    アルス
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはピンクです。
    用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに全長(mm)169刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、カラー・ピンク質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
  • アルスーパークラフト(アラミド繊維専用) アルス

    アルスーパークラフト(アラミド繊維専用)

    アルス
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷
    軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。
    用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップトラスコ品番212-0542全長(mm)160質量(g)70刃長(mm)35材質(刃)スーパーハイスRoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ