絞り込み
二面幅(mm)
- 1.27
- 1.5(230)
- 2(265)
- 2.5(286)
- 3(326)
- 4(333)
- 5(336)
- 6(408)
- 7(164)
- 8(543)
- 10(599)
- 12(399)
- 13(278)
- 14(363)
- 17(385)
- 19(349)
- 21(214)
- 22(186)
- 24(197)
- 27(166)
- 32(169)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 41(1)
- 45(3)
- 69(1)
- 70(3)
- 72(1)
- 74(1)
ブランド
- BONDHUS(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- ホーザン(3)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ANEX(1)
- エイト(1)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- Strong Tool(1)
- trad(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
再生紙使用マーク適合(1)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥289税込¥3181本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥869税込¥9561本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥329税込¥3621本当日出荷から翌々日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7794全長(mm)74首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ六角L型レンチセット
trad¥699税込¥7691セット(13本)当日出荷マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヘックスレンチ
Strong Tool¥569税込¥6261セット(7本)当日出荷精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めに形状L型トラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥499税込¥5491本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番448-0902寸法(mm)1.27質量(g)0.5レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
1.3mm 六角棒レンチ
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5エスコ品番EA573-1.3軸長(mm)45
ロング六角棒レンチ マイクロサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷マイクロサイズ六角棒レンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1.27ミリ
BONDHUS¥199税込¥2191本当日出荷先端形状六角サイズ規格ミリ対辺(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-8371質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)15長手(mm)14
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
”プロホールドボールポイントL-レンチ”(ナイロン樹脂球入り)
BONDHUS¥499税込¥5491本3日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに。高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに付属品プラスティック製タグトラスコ品番113-2621材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)72対辺(mm)1.27対辺寸法(mm)1.27首下長(mm)13
六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品
エイト¥289税込¥3181本当日出荷から3日以内出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイントLレンチ1.27mm
BONDHUS¥379税込¥4171本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7780RoHS指令(10物質対応)対応