絞り込み
二面幅(mm)
- 20×22
- 1.5(231)
- 2(266)
- 2.5(288)
- 3(328)
- 4(336)
- 5(337)
- 6(412)
- 7(163)
- 8(549)
- 10(606)
- 12(403)
- 13(280)
- 14(364)
- 17(388)
- 19(352)
- 21(216)
- 22(184)
- 24(198)
- 27(168)
- 32(167)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- BAHCO(バーコ)(5)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- エスコ(2)
- KTC(2)
- Ampco(2)
- GEDORE(2)
- HAMACO(2)
- Wera(1)
- SATA(1)
- ハゼット(1)
- A-MAG(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
両口スパナ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
メガネレンチ10°
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)形状オフセット
防爆 両口スパナ
HAMACO¥14,980税込¥16,4781丁6日以内出荷から8日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
ディープオフセットメガネレンチ
Beta¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷から8日以内出荷オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
両口メガネレンチ
SATA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
6002 両口レンチ Joker
Wera¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から8日以内出荷開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
メガネレンチ(SlimーLine)
PROXXON(プロクソン)¥9,598税込¥10,5581セット(8本)翌日出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチセット(8本組)
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm形状オフセット質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
ロングメガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781丁翌日出荷から8日以内出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ仕様AS-drive(面接触)形状オフセット
メガネレンチ75°セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥38,980~税込¥42,878~1セット翌日出荷から91日以内出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。形状オフセット