絞り込み
二面幅(mm)
  • 38
  • 1.5(230)
  • 2(264)
  • 2.5(285)
  • 3(325)
  • 4(332)
  • 5(335)
  • 6(407)
  • 7(164)
  • 8(540)
  • 10(597)
  • 12(397)
  • 13(277)
  • 14(361)
  • 17(381)
  • 19(344)
  • 21(214)
  • 22(184)
  • 24(198)
  • 27(166)
  • 32(170)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 三木ネツレン(5)
  • TRUSCO(4)
  • WILLIAMS(3)
  • TAURUS(3)
  • エスコ(2)
  • Ampco(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • HAMACO(2)
  • SAFETY TOOLS(2)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • A-MAG(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(68件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から6日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(42件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(35件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷から3日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
3,910税込4,301特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
防爆コンビネーションスパナ TAURUS防爆コンビネーションスパナTAURUS
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
28,980税込31,878
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
防爆コンビネーションレンチ A-MAG防爆コンビネーションレンチA-MAG
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
コンビネーションスパナ HAMACO(浜田工業)コンビネーションスパナHAMACO(浜田工業)
61,980税込68,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
コンビネーションレンチ HAMACOコンビネーションレンチHAMACO
47,980税込52,778
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷
防爆片口メガネレンチ TAURUS防爆片口メガネレンチTAURUS
27,980税込30,778
1丁
当日出荷から9日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
ストレート ボックスチューブレンチ WILLIAMSストレート ボックスチューブレンチWILLIAMS
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
全長(mm)350材質特殊工具鋼適合ハンドルJHW13TH、24TH
ノンスパーキングリングエンド打撃レンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングリングエンド打撃レンチBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
7,598税込8,358
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ SAFETY TOOLS防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズSAFETY TOOLS
13,800税込15,180
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
認定取得BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)
防爆打撃メガネレンチ TAURUS防爆打撃メガネレンチTAURUS
6,798税込7,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
防爆コンビネーションレンチ Ampco防爆コンビネーションレンチAmpco
44,980税込49,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から91日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMSオフセット ボックスチューブレンチWILLIAMS
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
オープンエンド チューブレンチ WILLIAMSオープンエンド チューブレンチWILLIAMS
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)290材質特殊工具鋼適合ハンドルJHW13TH、24TH
ノンスパーキングオープンエンド打撃レンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングオープンエンド打撃レンチBAHCO(バーコ)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
28,980税込31,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
片目片口スパナ BAHCO(バーコ)片目片口スパナBAHCO(バーコ)
69,980税込76,978
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションレンチ AmpcoコンビネーションレンチAmpco
49,980税込54,978
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
スパナ/レンチ