カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 8
- 1.5(230)
- 2(266)
- 2.5(288)
- 3(329)
- 4(336)
- 5(337)
- 6(412)
- 7(161)
- 10(603)
- 12(402)
- 13(280)
- 14(364)
- 17(388)
- 19(352)
- 21(216)
- 22(184)
- 24(198)
- 27(168)
- 32(168)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100(14)
- 105(2)
- 108.0(2)
- 111(2)
- 112(18)
- 150(2)
- 154(2)
- 156(6)
- 160(2)
- 162(3)
- 172(2)
- 182(2)
- 195(3)
- 198(3)
- 200(35)
- 203(3)
- 205(3)
- 206(7)
- 208(5)
- 500(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(62)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- エイト(29)
- BONDHUS(26)
- KTC(22)
- ミトロイ(水戸工機)(19)
- Wera(18)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
- エスコ(17)
- GEDORE(15)
- ベッセル(12)
- スーパーツール(11)
- BAHCO(バーコ)(10)
- Pro-Auto(10)
- Ampco(10)
- Beta(9)
- ハゼット(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
再生紙使用マーク適合(13)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥299税込¥3291丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519税込¥5711丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369税込¥4061丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(9本)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ボルトホールド六角棒レンチセット
SK11(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥759税込¥8351本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)欠品中狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥369税込¥4061丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...