絞り込み
二面幅(mm)
- 33.1(1)
- 34.6(1)
二面幅(inch)
- 1-7/16
- 0.05(39)
- 1/16(73)
- 5/64(83)
- 3/32(98)
- 7/64(62)
- 1/8(100)
- 9/64(63)
- 5/32(98)
- 3/16(100)
- 7/32(84)
- 1/4(115)
- 5/16(112)
- 3/8(119)
- 3/8×7/16(27)
- 7/16(43)
- 1/2(58)
- 1/2×9/16(28)
- 9/16(40)
- 5/8(35)
- 3/4(36)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

打撃メガネレンチ(インチサイズ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
(1/2SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
1.7/16インチ 片目片口スパナ
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-27全長(mm)460質量(g)770寸法d(mm)51.4寸法b(mm)80対辺寸法(inch)1・7/16