絞り込み
二面幅(mm)
  • 11.1×12.7(1)
二面幅(inch)
  • 7/16×1/2
  • 0.05(39)
  • 1/16(73)
  • 5/64(83)
  • 3/32(98)
  • 7/64(62)
  • 1/8(100)
  • 9/64(63)
  • 5/32(98)
  • 3/16(100)
  • 7/32(84)
  • 1/4(115)
  • 5/16(112)
  • 3/8(120)
  • 3/8×7/16(27)
  • 7/16(44)
  • 1/2(59)
  • 1/2×9/16(28)
  • 9/16(40)
  • 5/8(36)
  • 3/4(35)
ブランド
  • KTC(3)
  • エスコ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • DEEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ(インチ) KTC

    スパナ(インチ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
  • 両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
    用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)タイプ首振首振りありラチェット機構あり
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
    商品構成単品
  • ラチェットスパナ(オフセット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ(オフセット)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    翌日出荷
    KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。
    幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6全長(mm)147質量(g)65寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
  • 両口スパナ EA615KBシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615KBシリーズ

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1丁
    3日以内出荷
    材質クロム合金鋼
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)230サイズ(inch)7/16×1/2
  • 7/16"x  1/2" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    ¥8,610税込¥9,471
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)8.7×9.1全長(mm)225質量(g)105サイズ(inch)7/16×1/2
  • メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ10°(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
    形状オフセット
スパナ/レンチ