絞り込み
二面幅(mm)
  • 2(20)
  • 6(16)
  • 8(14)
二面幅(inch)
  • 5/64(4)
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
全長(mm)
  • 100
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 80(40)
  • 90(74)
  • 101(27)
  • 112(70)
  • 125(46)
  • 126(41)
  • 140(35)
  • 142(26)
  • 150(22)
  • 160(46)
  • 170(18)
  • 180(43)
  • 190(17)
  • 200(51)
  • 224(38)
  • 250(27)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(17)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • Wera(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • スーパーツール(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • エイト(2)
  • ベッセル(1)
  • BONDHUS(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    ¥855税込¥941
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(11件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plus
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール

    ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
  • ロングダックスキー六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングダックスキー六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(9件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カラー六角棒レンチ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャッチャーボール付首下ショートレンチ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera

    950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー

    Wera(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
    付属品ホルダ形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツール

    スーパー エクストラロング六角棒レンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ボールポイント付メッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スパナ/レンチ