絞り込み
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 155
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 80(40)
  • 90(74)
  • 100(56)
  • 101(27)
  • 112(70)
  • 125(46)
  • 126(41)
  • 140(35)
  • 142(26)
  • 150(22)
  • 160(46)
  • 170(18)
  • 180(43)
  • 190(17)
  • 200(51)
  • 224(38)
  • 250(27)
ブランド
  • BONDHUS(2)
  • エイト(1)
  • エスコ(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイト

    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ

    エイト(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スライド式六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    プロホールドT-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式) エスコ

    3.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)

    エスコ
    ¥4,380税込¥4,818
    1個
    翌日出荷
    軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
    寸法(mm)3全長(mm)155先端形状六角サイズ規格ミリ
スパナ/レンチ