カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 2(7)
- 2.5(7)
- 3(7)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(9)
- 8(15)
- 10(22)
- 11(6)
- 12(10)
- 13(13)
- 14(13)
- 17(10)
- 19(11)
- 22(8)
- 24(8)
- 27(9)
- 30(9)
- 32(8)
- 36(8)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 3/64(1)
- 1/16(1)
- 3/32(2)
- 1/8(2)
- 5/32(2)
- 3/16(2)
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 9/16(2)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
全長(mm)
- 102(2)
- 102.0(2)
- 114.5(3)
- 129(2)
- 129.0(2)
- 144(2)
- 144.0(2)
- 152(4)
- 154.0(2)
- 165(2)
- 165.0(2)
- 177(4)
- 186(2)
- 188(4)
- 197(2)
- 199.0(2)
- 208.0(2)
- 213(4)
- 234.0(2)
- 238(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,626)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(188)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(111)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
特価

引掛ピンスパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
T型トルクスレンチ 2142TX
GEDORE(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
GEDORE¥359~税込¥395~1丁当日出荷から翌々日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
両口スパナ
GEDORE¥879~税込¥967~1丁当日出荷から翌々日出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
引掛スパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
アジャスタブルピンスパナ
GEDORE¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
絶縁片口スパナ
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷スパナ部は15°の角度付き仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼
ダブルラチェットめがねレンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
コンビネーションラチェットレンチ
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70
GEDORE¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。トラスコ品番855-6921セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)36先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
六角棒レンチ ショートタイプ 42
GEDORE(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチ 42KEL
GEDORE¥599~税込¥659~1丁当日出荷ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
スタンダードコンビネーションスパナ
GEDORE¥719~税込¥791~1丁当日出荷から9日以内出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
打撃めがねレンチ
GEDORE¥8,298~税込¥9,128~1丁当日出荷から9日以内出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
L型レンチ 差込角
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
L型ハンドル 3/8
GEDORE¥3,698税込¥4,0681本当日出荷握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289
Gedore ラチェットコンビネーションスパナ 7 R 8 8 mm
GEDORE¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナ。シリーズ = 7R。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。オフセット = なし。仕上げ = クロム。サイズ = 8 mm
ビットアダプター 7RB
GEDORE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-5521材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ質量(g)11差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)10
絶縁ラチェットハンドル
GEDORE¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1956
絶縁片口めがねレンチ
GEDORE¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐90A
GEDORE¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。トラスコ品番855-6923セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)26先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
六角棒レンチ PH42 8セット
GEDORE¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6870セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)24.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチ PH42 10セット
GEDORE¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6871セット内容1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)25.9表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチセット 8本組(インチタイプ) H42‐88A
GEDORE¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷使い易いケースにまとめて収納できます。亜鉛メッキコーティングで防錆効果があります。トラスコ品番855-6886セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)17.2先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0785
六角棒レンチ 42AF
GEDORE¥119~税込¥131~1本当日出荷1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42ELAF
GEDORE¥209~税込¥230~1本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 8本セット H42EL88A
GEDORE¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88Aトラスコ品番855-6873セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)30先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42EL
GEDORE¥249~税込¥274~1本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
六角棒レンチ 8本セット H42EL88
GEDORE¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88トラスコ品番855-6872セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)42.5先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773