絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](35)
- 9.5[3/8](30)
- 12.7[1/2](5)
全長(mm)
- 25
- 28(106)
- 30(84)
- 32(70)
- 37(54)
- 38(168)
- 40(63)
- 50(188)
- 52(60)
- 55(104)
- 57(48)
- 60(152)
- 70(92)
- 75(101)
- 80(78)
- 85(43)
- 90(68)
- 100(240)
- 150(86)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(18)
- Pro-Auto(13)
- NAC(長堀工業)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ハゼット(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- GEDORE(3)
- TRUSCO(2)
- Wera(1)
- H&H(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- JTC(1)
- nepros(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
E型トルクスソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。材質構造用鋼先端形状E型トルクス
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状-差込角(sq.)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
ショートソケット1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
ステンレス製6角ソケット
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)形状【対辺】6角
ヘックスビットソケット
Pro-Auto¥219~税込¥241~1個当日出荷ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ8mm
BAHCO(バーコ)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)8アズワン品番64-6801-44対辺6角メーカー商品コード144-3603
インパクト用ショートソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7
Z-EAL マイナスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥729税込¥8021個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状マイナス
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺14mmx25L
NAC(長堀工業)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷トラスコ品番853-1012全長(mm)25質量(g)50差込角(mm)12.7二面幅(mm)14穴角6角
マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
インパクト用ソケットアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷全長(mm)25質量(g)10差込角(sq.)1/4inch (A6.3mm)差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ9mm
BAHCO(バーコ)¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)9アズワン品番64-6801-45対辺6角メーカー商品コード144-3599
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ6mm
BAHCO(バーコ)¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)6アズワン品番64-6801-43対辺6角メーカー商品コード144-3596
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ5mm
BAHCO(バーコ)¥2,198税込¥2,4181個10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)5アズワン品番64-6801-42対辺6角メーカー商品コード144-3604
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ4.5mm
BAHCO(バーコ)¥2,198税込¥2,4181個10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)4.5アズワン品番64-6801-41対辺6角メーカー商品コード144-3601
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ11mm
BAHCO(バーコ)¥5,098税込¥5,6081個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)11アズワン品番64-6801-38対辺6角メーカー商品コード144-3597
1/2"DR/13mm インパクトショートソケット
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷全長(mm)25質量(g)43対辺(mm)13外径(Φmm)19.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)
























![3/8"DR/ E8 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583235-210430-02.jpg)











![3/8"DRx17mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64577179-210430-02.jpg)
![3/8"DRx14mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64577163-210430-02.jpg)
![3/8"DRx12mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64577154-210430-02.jpg)
![3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64577136-210430-02.jpg)