絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](17)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
全長(mm)
- 49
- 25(72)
- 28(106)
- 30(84)
- 32(70)
- 37(53)
- 38(168)
- 40(63)
- 50(188)
- 52(60)
- 55(104)
- 57(48)
- 60(152)
- 70(92)
- 75(101)
- 80(78)
- 85(43)
- 90(68)
- 100(240)
- 150(86)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(7)
- SIGNET(シグネット)(5)
- エイト(3)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- GEDORE(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(3)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
六角棒 ソケットビット
エイト¥799税込¥8791本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0196
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)49質量(g)73最大径(Φmm)【有効ツール面d】30対辺寸法S(mm)19差込角(sq.)3/8
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。用途メートル式六角ネジ用
3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
エスコ¥6,070税込¥6,6771個欠品中材質クロム合金鋼全長(mm)49質量(g)54対辺(mm)17外径(Φmm)28差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
3/8DR ヘックスビットソケット
SIGNET(シグネット)¥559税込¥6151個翌日出荷六角キャップスクリュー用のビットソケット。全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5差込角(sq.)3/8
トルクスソケット 3/8
GEDORE¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)49差込角(mm)9.5先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0218![3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521585-180823-02.jpg)
3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-40全長(mm)49サイズT40質量(g)48対辺(mm)6.6寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8![3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521576-180823-02.jpg)
3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-30全長(mm)49サイズT30質量(g)47対辺(mm)5.5寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8![3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521567-180823-02.jpg)
3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-27全長(mm)49サイズT27質量(g)46対辺(mm)5寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8![3/8sqxTX25 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521551-180823-02.jpg)
3/8sqxTX25 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-25全長(mm)49サイズT25質量(g)46対辺(mm)4.4寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8![3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521542-180823-02.jpg)
3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-20全長(mm)49サイズT20質量(g)46対辺(mm)3.8寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8






















![3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521585-180823-02.jpg)
![3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521576-180823-02.jpg)
![3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521567-180823-02.jpg)
![3/8sqxTX25 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521551-180823-02.jpg)
![3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521542-180823-02.jpg)