絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](16)
- 12.7[1/2](6)
- 19.0[3/4](12)
全長(mm)
- 52
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- Pro-Auto(5)
- KTC(4)
- TRUSCO(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- エスコ(2)
- JTC(2)
- WILLIAMS(2)
- ノガ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SSPOWER(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- FPC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
KTC(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
ドライバービットソケットプラスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼差込角(mm)19対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
9.5ヘキサゴンソケット -7mm
Pro-Auto¥569税込¥6261個5日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)35寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(-)7
9.5ヘキサゴンソケット +No2
Pro-Auto¥569税込¥6261個4日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)30寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(+)No2
9.5ヘキサゴンソケット +No1
Pro-Auto¥569税込¥6261個5日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)30寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(+)No1
薄口インパクトレンチソケット セミロング
SSPOWER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのセミロングソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。全長(mm)52差込角(mm)12.7(1/2")
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S
GEDORE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0325
スタンダードソケット
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から4日以内出荷スタンダードタイプのソケット12角形状です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業材質クロームバナジューム鋼
3/8インチ角ヘックスソケット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のヘックスソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応![M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522793-180823-02.jpg)
M6x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷エスコ品番EA611DG-6全長(mm)52サイズM6質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)
M5x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA611DG-5全長(mm)52サイズM5質量(g)67寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2





































![M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522793-180823-02.jpg)
![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)