絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](3)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 82(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(3,910)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
  • NAC(長堀工業)(709)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(634)
  • KTC(401)
  • BAHCO(バーコ)(345)
  • Pro-Auto(332)
  • ミトロイ(水戸工機)(328)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(274)
  • JTC(271)
  • RS PRO(239)
  • トップ工業(217)
  • FPC(217)
  • SIGNET(シグネット)(216)
  • Wera(198)
  • ハゼット(189)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(171)
  • nepros(158)
  • WILLIAMS(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル

    剛鍛セミロングソケットSL

    ベッセル(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
  • 剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル

    剛鍛首振ショートソケットセット9本組

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
    用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
  • 剛鍛セミロングソケット9本組 ベッセル

    剛鍛セミロングソケット9本組

    ベッセル(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2017 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2017

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2019

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)19外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2013

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2010

    ベッセル(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6442材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)10外径(Φmm)16適合ねじメートルネジ
  • 電動スリムラチェットセット ベッセル

    電動スリムラチェットセット

    ベッセル
    18,290税込20,119
    1セット
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
    セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
  • 超剛鍛ミラーソケット ベッセル

    超剛鍛ミラーソケット

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
    用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2024 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2024

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)85質量(g)144軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)24外径(Φmm)32適合ねじメートルネジ
  • 電動スリムラチェット ベッセル

    電動スリムラチェット

    ベッセル(2件のレビュー)
    12,490税込13,739
    1丁
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
    セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル全長(mm)215サイズ個装(mm)305×104×40質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2008 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2008

    ベッセル
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角トラスコ品番835-6441材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)52軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)8外径(Φmm)13適合ねじメートルネジ
  • 蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル

    蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
  • 超剛鍛ミラーソケットアダプター ベッセル

    超剛鍛ミラーソケットアダプター

    ベッセル(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
    用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに差込角(mm)6.35
  • 剛鍛セミロングソケット ベッセル

    剛鍛セミロングソケット

    ベッセル
    729税込802
    1個
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)90対応18Vインパクト軸(mm)6.35
  • ソケットビット B44 ベッセル

    ソケットビット B44

    ベッセル(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    硬さ-呼称B44
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2012

    ベッセル(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)12外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2014 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2014

    ベッセル(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6445材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)68軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)14外径(Φmm)20適合ねじメートルネジ
  • レースウェイソケット ベッセル

    レースウェイソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
    用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
  • 超剛鍛首振りミラーソケットアダプター ベッセル

    超剛鍛首振りミラーソケットアダプター

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
    用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2021 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2021

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)21外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ
  • ど強いビット2×150 2本組 ベッセル

    ど強いビット2×150 2本組

    ベッセル(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
    用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)150ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-19
  • 全ネジソケット ベッセル

    全ネジソケット

    ベッセル
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
    用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)66外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35
  • ど強いビット2×110 4本組 ベッセル

    ど強いビット2×110 4本組

    ベッセル
    999税込1,099
    1セット(4本)
    当日出荷
    耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
    用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)110ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-18
  • ど強いビット 2×82 5本組 ベッセル

    ど強いビット 2×82 5本組

    ベッセル
    999税込1,099
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
    用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)82ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-17
  • ソケットアダプター ベッセル

    ソケットアダプター

    ベッセル
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
  • 電動スリムラチェット用ソケットアダプター ベッセル

    電動スリムラチェット用ソケットアダプター

    ベッセル
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    電動×手動で、整備作業は新次元に。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化しました。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで可能です。ビットを差し替えることで正転逆転に対応可能です。充電はUSB-タイプCで充電可能です。
    トラスコ品番702-9409適合機種400ER3六角対辺(mm)6.35刃先3/8
  • 超剛鍛ミラーソケット10本組 ベッセル

    超剛鍛ミラーソケット10本組

    ベッセル
    14,980税込16,478
    1セット(10本)
    当日出荷
    工具管理に便利。一目瞭然、EVAトレー入り
    セット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36
  • ど強いビット 2×65 5本組 ベッセル

    ど強いビット 2×65 5本組

    ベッセル
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
    用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)65ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-16
  • ソケットアダプタースパナ掛け ベッセル

    ソケットアダプタースパナ掛け

    ベッセル
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
  • ウッディスイベルソケットレンチセット ベッセル

    ウッディスイベルソケットレンチセット

    ベッセル
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    首振り×ノンスリップのスイベルソケットレンチセットです 狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです 正逆切り替えしやすいくぼみ形状です ドライバー形状で早回しができます 奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です グリップはノンスリップハンドルです ローレットの滑り止めと磨きハンドルのため持ちやすいです
    用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
  • 両頭ソケット ベッセル

    両頭ソケット

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品付属ビット:(+2)×65mm材質クロムモリブデン鋼、ビット:ビット材全長(mm)65質量(g)85適合ねじ2
  • ソケットビット D72 ベッセル

    ソケットビット D72

    ベッセル
    8,198税込9,018
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)44呼称D72
  • フォームタイソケットアイビー ベッセル

    フォームタイソケットアイビー

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    アイビーフォームタイ本体とナットを。同時に外すことができます。
    トラスコ品番327-1960全長(mm)97質量(g)154対辺(mm)21外径(Φmm)29
  • ドライバービット 10本入 ベッセル

    ドライバービット 10本入

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    片側が折れても反転して使える。
    仕様●サイズ(mm):65×6.35×6.35●入数:10本入アズワン品番67-7973-03
  • ウッディスイベルラチェットハンドル ベッセル

    ウッディスイベルラチェットハンドル

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです 狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです 操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です ドライバー形状で早回しができます 奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です グリップはノンスリップハンドルです ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です
    用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
  • ウッディーラチェットハンドル ベッセル

    ウッディーラチェットハンドル

    ベッセル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、グリップ:木樹脂※木樹脂(Wood-PlasticComposite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。歯数72
  • トルクスソケット S8 ベッセル

    トルクスソケット S8

    ベッセル
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
    用途トルクスねじ用全長(mm)75差込角(mm)12.7先端形状トルクス
  • トルクスソケット S6 ベッセル

    トルクスソケット S6

    ベッセル
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SQ9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。
    用途トルクスねじ用全長(mm)75差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ソケット/ソケットレンチ