掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,858件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19角⇒25.4角変換アダプター TIPTOP

    19角⇒25.4角変換アダプター

    TIPTOP(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
    用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。寸法L(mm)63差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
  • ショートビット用ソケットアダプター ANEX

    ショートビット用ソケットアダプター

    ANEX(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    欠品中
    ソケットアダプター
    トラスコ品番493-6086全長(mm)30サイズ1/4"ソケットアダプター質量(g)12六角対辺(mm)6.35
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途インパクトレンチ用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
  • Z-EAL ユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL ユニバーサルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    トラスコ品番387-9488全長(mm)42.5質量(g)44差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    歯数72
  • ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTC

    ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
  • 25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    伸縮ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。スライドロックを上にあげることで調整が可能です。超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。軽量化と耐久性にこだわった1本です。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にヘッド寸法(mm)15ギア数72
  • ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
  • トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
    トラスコ品番547-1200材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)19.5差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
    用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー KTC

    レバー

    KTC(4件のレビュー)
    339税込373
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • ロッキングソケットマグネットホルダー SIGNET(シグネット)

    ロッキングソケットマグネットホルダー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
    材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)耐荷重(kg)8までクリップ数(PC)10マグネット2枚
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
  • スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEEN

    スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)

    DEEN(3件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1セット
    当日出荷
    スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
    全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
  • 強軸ソケットアダプター(3/8) トップ工業

    強軸ソケットアダプター(3/8)

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミソケットホルダー KTC

    アルミソケットホルダー

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
    幅(mm)25.4全長(mm)338.5
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    579税込637
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2014 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2014

    ベッセル(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6445材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)68軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)14外径(Φmm)20適合ねじメートルネジ
  • ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 170M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18先端形状+差込角(sq.)3/8
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    全長(mm)64差込角(sq.)3/8
  • スターディープソケット JTC

    スターディープソケット

    JTC(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット19mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット19mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)19
  • スタンダードソケット13mm Pro-Auto

    スタンダードソケット13mm

    Pro-Auto
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)13
  • ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー スタンダードタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)19.0[3/4]寸法l(mm)24ソケット形状6角
  • (19.0SQ)ラチェットハンドル KTC

    (19.0SQ)ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    トラスコ品番381-0607全長(mm)505質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K送り角度(°)9差込角(sq.)19直径(mm)71ギヤ歯数40
  • ヘキサゴンビットソケット KTC

    ヘキサゴンビットソケット

    KTC(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    質量(g)36寸法D(mm)16先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)

    インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

    NAC(長堀工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
  • ディープソケット12.7mm(インチ) KTC

    ディープソケット12.7mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • レースウェイ用ソケットロングタイプ トップ工業

    レースウェイ用ソケットロングタイプ

    トップ工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)トラスコ品番452-0971質量(g)85タイプ電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)寸法L(mm)120呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5寸法l(mm)75製品質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.ソケットセット KTC

    12.7sq.ソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール適合パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7
  • フレキシブルエクステンション KOTO

    フレキシブルエクステンション

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
    用途狭所での作業に。
  • ソケットホルダー エスコ

    ソケットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個(1個)
    翌日出荷
    エスコオリジナル商品。両端にブラックラバースリーブ付き。
  • 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルラチェットハンドル KTC

    スイベルラチェットハンドル

    KTC(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業全長(mm)180質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
ソケット/ソケットレンチ