絞り込み
全長(mm)
  • 120.7(1)
  • 127(1)
  • 133.4(1)
  • 142.1(1)
  • 155.6(1)
  • 158.8(2)
  • 159(1)
  • 177.8(2)
  • 181(1)
  • 190(1)
  • 196.9(1)
  • 209.6(1)
  • 211(1)
ブランド
  • KLEIN TOOLS
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(351)
  • KNIPEX(クニペックス)(269)
  • エスコ(248)
  • 潤工社(206)
  • JEFCOM(ジェフコム)(90)
  • ホーザン(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • 未来工業(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
    用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
  • ワイヤストリッパー Katapult KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー Katapult

    KLEIN TOOLS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
    用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3810材質鍛造合金質量(g)340
  • 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS

    小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。滑りを抑えてきれいに切れます。人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。細先端形状で狭所のカットがしやすいです。ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。
    用途電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。電線、ロープなどの切断に。狭い箇所での切断トラスコ品番704-7931材質刃部:ステンレススチール全長(mm)167刃長(mm)59切断能力(mm)19刃厚(mm)3
  • 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    電工ナイフ

    KLEIN TOOLS
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。
    用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112
  • 掴線器 KLEIN TOOLS

    掴線器

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。 ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。
    用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
  • ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー 調整機能付

    KLEIN TOOLS
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
    用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    タイプNM-Bの非金属被覆ケーブルの皮むきが可能です。銅製の単線を直角にきれいに切断することができます。12、14AWGの導線の絶縁体を簡単に取り除くことができます。ばね付で自動的に開きます。
    用途電線の切断・被覆剥きトラスコ品番114-3791材質スチール質量(g)190
  • 電工ナイフ(折りたたみ式) KLEIN TOOLS

    電工ナイフ(折りたたみ式)

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。
    用途ケーブルの皮むきなどに。トラスコ品番103-1902材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム全長(mm)198質量(g)159刃長(mm)63.5
  • ワイヤストリッパー 自動調整機能付 KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー 自動調整機能付

    KLEIN TOOLS
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。
    用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3838材質スチール全長(mm)209.6質量(g)417適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
  • ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ) KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状
    用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
  • 電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) KLEIN TOOLS

    電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付)

    KLEIN TOOLS
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    先端が緩やかに丸みを帯びており使いやすい形状です。刃の背面でワイヤーストリップが可能です。ハンドル底部に収納式の#2プラスドライバーを搭載しています。ライナーロック機構で刃を固定します。ドライバーも折りたたみ式でハンドル内に収納できます。クリップが付属し、携帯性に優れています。
    用途ケーブル被覆の切断。ワイヤーストリップ。結束バンドの切断。ネジ締めトラスコ品番704-7933材質ステンレス鋼全長(mm)254刃長(mm)86
  • 電工用ポケットナイフ KLEIN TOOLS

    電工用ポケットナイフ

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端が緩やかに丸みを帯びており使いやすい形状です。刃の背面でワイヤーストリップが可能です。耐食性のあるアノダイズドアルミハンドルです。サムスタッド付きで、片手で刃の開閉が可能です。ライナーロック機構で刃を固定します。クリップ付きで携帯しやすいです。
    用途配線の被覆剥きに、ケーブルの切断に。トラスコ品番704-7930材質ステンレス鋼全長(mm)202刃長(mm)86
  • 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    電工ナイフ

    KLEIN TOOLS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本体44200にぴったりはまるホルダーです。現場でいつでも取り出せるように設計されています。わずか37gで軽量です。必要に応じて他製品も収納できる高さ196.9ミリです。ベルト幅57mmまで対応しており、スロット式で着脱もスムーズです。縫製とリベットで補強された本革製で、長く安心して使えます。
    用途KLEIN TOOLS電工ナイフ(品番44200)の収納に。トラスコ品番690-9280適合機種44200材質レザー幅(mm)54厚さ(mm)25全長(mm)197適合ベルト幅(mm)最大57適合替刃/ナイフ品番44200ポケット数1
  • ケーブルカッター KLEIN TOOLS

    ケーブルカッター

    KLEIN TOOLS
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2859材質鍛鋼全長(mm)242.9切断能力通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
  • ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー

    KLEIN TOOLS
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    幅広いケーブルサイズに対応可能です。 狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。 ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
    用途電線のカットおよび被覆剥きトラスコ品番348-3146材質スチール幅(mm)60全長(mm)190適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
  • 圧着工具(Fコネクタ用) KLEIN TOOLS

    圧着工具(Fコネクタ用)

    KLEIN TOOLS
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3057材質黒染め鋼全長(mm)142適合端子F型適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
  • マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS

    マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
  • マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS

    マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
  • ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー

    KLEIN TOOLS
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。 精密に削り出された剥離用の穴があいています。 強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。 10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。 6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。 6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
    用途電線の皮むき、切断、圧着に。トラスコ品番246-3775材質スチール幅(mm)56全長(mm)211高さ(mm)13適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
  • ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
    用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
    用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
  • ケーブルストリッパー替刃 KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー替刃

    KLEIN TOOLS
    479税込527
    1個
    当日出荷
    KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
    用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に適合本体VDV100-801-SEN材質/仕上高炭素鋼
  • ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
    用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。
    用途単線の皮むき・切断に。トラスコ品番114-3807材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー質量(g)120
  • ケーブルカッター KLEIN TOOLS

    ケーブルカッター

    KLEIN TOOLS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2855材質鍛鋼全長(mm)241.3質量(g)410切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。ワイヤを曲げるための穴が開いています。ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
    用途電線の被覆剥き・切断・ループ加工に。材質スチール質量(g)150
  • 電工ナイフ(折りたたみ式)替刃 KLEIN TOOLS

    電工ナイフ(折りたたみ式)替刃

    KLEIN TOOLS
    3,698税込4,068
    1セット(3枚)
    当日出荷
    KLEIN TOOLS電工ナイフ44218用替刃です。刃の交換は、ネジを緩めて差し替えるだけで簡単に行えます。ステンレス製で、高い硬度と耐久性があります。
    用途電工ナイフ用替刃。トラスコ品番103-1907セット内容3枚セット材質440Aステンレス質量(g)14
  • ケーブルカッター KLEIN TOOLS

    ケーブルカッター

    KLEIN TOOLS
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
    用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
  • 絶縁ケーブルカッター VDE規格 KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルカッター VDE規格

    KLEIN TOOLS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
    用途狭い場所でのケーブル切断用に。トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ
  • ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。
    用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。トラスコ品番114-3839材質スチール質量(g)200
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
    用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
  • 掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ KLEIN TOOLS

    掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ

    KLEIN TOOLS
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
    用途ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用張線能力(kg)2268掴線能力4.57~15.20mm
  • ラチェット式圧着工具 10-22AWG KLEIN TOOLS

    ラチェット式圧着工具 10-22AWG

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    翌々日出荷
    ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。圧着力はダイヤルで調整が可能です。1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。絶縁ワイヤ端子の圧着に。
    用途絶縁ワイヤ端子の圧着に。材質スチール全長(mm)229質量(g)607.9適合電線(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)コード251-3068アズワン品番65-1948-56圧着能力(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
電設工事関連