絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホーザン(26)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • TRUSCO(2)
  • JAPPY(2)
  • TTC(2)
  • フジ矢(1)
  • ベッセル(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気工事用工具セット(57点) エスコ

    電気工事用工具セット(57点)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1セット
    翌日出荷
    ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
    仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
  • 電気工事用工具セット エスコ

    電気工事用工具セット

    エスコ
    40,300税込44,330
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。
    材質耐衝撃性コポリマー製質量(kg)5.5ケース寸法(mm)450×243×210
  • 電気工事用工具セット エスコ

    電気工事用工具セット

    エスコ
    45,900税込50,490
    1組(1組)
    4日以内出荷
    セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
  • 電気工事士技能試験セット エスコ

    電気工事士技能試験セット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
    セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
  • 第二種電気工事士試験部材セット エスコ

    第二種電気工事士試験部材セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    翌日出荷
    過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
    仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
試験対策用品