絞り込み
ブランド
- サンワ(電動工具)
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(358)
- KNIPEX(クニペックス)(269)
- エスコ(247)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(91)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(25)
- ブランドをもっと見る

ダクトカッタ SD-20
サンワ(電動工具)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷タテ型のため狭いところの作業が可能です。 長いホルダーにより深いところの作業が可能です。 折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6635セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板2.0切断能力(mm)アルミニウム2.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)2.1
ダクトカッタ SD-16
サンワ(電動工具)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷タテ型のため狭いところの作業が可能です。 空調ダクト工事に適します。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6634セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40切断能力(mm)ステンレス1.0切断速度(m/分)2