絞り込み
全長(mm)
  • 160(1)
  • 165(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • 泉精器製作所(299)
  • KNIPEX(クニペックス)(164)
  • エスコ(154)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(82)
  • ホーザン(81)
  • タジマツール(TJMデザイン)(78)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
  • JOKARI(49)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(35)
  • KLEIN TOOLS(34)
  • ワイドミュラー(27)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
  • ネグロス電工(22)
  • TSUNODA(ツノダ)(22)
  • ニチフ(21)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
  • IKURATOOLS(育良精機)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(細線用)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
    全長(mm)165適合電線0.25 - 1.0mm単線質量(g)150トラスコ品番445-6874
  • ケーブルハンディカッター TRUSCO

    ケーブルハンディカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
    用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。全長(mm)240トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • 圧着工具 E形リングスリーブ用 TRUSCO

    圧着工具 E形リングスリーブ用

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
    用途E形リングスリーブの圧着。全長(mm)277トラスコ品番436-3213質量(g)430圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
  • ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TRUSCO

    ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
  • 圧着ペンチ絶縁端子用/接続端子用 TRUSCO

    圧着ペンチ絶縁端子用/接続端子用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
    用途自動車整備、配線などの端子圧着。全長(mm)235トラスコ品番445-5118材質●本体:スチール●グリップ:樹脂質量(g)275圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
  • 電工ナイフ(折りたたみ式) TRUSCO

    電工ナイフ(折りたたみ式)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)89全長(mm)195(収納時110)トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)質量(g)100材質(グリップ)
  • 圧着ペンチ接続端子用 TRUSCO

    圧着ペンチ接続端子用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。
    全長(mm)230トラスコ品番445-5100質量(g)215接続端子1.25、2、5.5
  • ワイヤストリッパー(太線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(太線用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合電線径(Φmm)0.5~2.0トラスコ品番445-6866全長(mm)165質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線
  • 圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO

    圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
    用途自動車整備、配線などの端子圧着。全長(mm)235トラスコ品番445-5061質量(g)275圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
  • 電気工事士技能試験工具 ツールロールセット TRUSCO

    電気工事士技能試験工具 ツールロールセット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
    用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
  • ケーブルハンディカッター TRUSCO

    ケーブルハンディカッター

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
    用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • 圧着ペンチ絶縁端子用 TRUSCO

    圧着ペンチ絶縁端子用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)230トラスコ品番445-5096材質●本体:スチール●グリップ:樹脂質量(g)215適合端子絶縁端子用 1.25mm2 2mm2 5.5mm2
  • ステンレスケーブルカッター165mm TRUSCO

    ステンレスケーブルカッター165mm

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
    用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)165トラスコ品番384-2461質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
  • ケーブルはさみ188mm強力タイプ TRUSCO

    ケーブルはさみ188mm強力タイプ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
    用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)188刃長(mm)42トラスコ品番384-2479質量(g)110硬度HRC54~56刃厚(mm)3.0材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
  • 電設工具セット TRUSCO

    電設工具セット

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
    トラスコ品番301-9110質量(kg)5.7セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
  • 絶縁ワイヤストリッパー TRUSCO

    絶縁ワイヤストリッパー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    規格IEC60900規格全長(mm)160仕様スプリング付トラスコ品番762-3534材質高炭素合金鋼質量(g)160適合電線ケーブル線0.5~5mm
  • 圧着ペンチ裸端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO

    圧着ペンチ裸端子用/P.B形スリーブ用

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)230トラスコ品番445-5088材質●本体:スチール●グリップ:樹脂質量(g)215
  • 圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO

    圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
    用途自動車整備、配線などの端子圧着。全長(mm)235トラスコ品番445-5070質量(g)275圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
電設工事関連