絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(3)
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(2,308)
  • Wera(821)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(443)
  • ベッセル(433)
  • ANEX(351)
  • 近江精機(322)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
  • RS PRO(262)
  • BONDHUS(245)
  • BAHCO(バーコ)(232)
  • ENGINEER(エンジニア)(218)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • ビックス(154)
  • SK11(130)
  • FACOM(124)
  • KTC(123)
  • JTC(118)
  • TRUSCO(110)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両頭コンビビット 2本組 フジ矢

    両頭コンビビット 2本組

    フジ矢
    519税込571
    1セット
    当日出荷
    (+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 検電ドライバー フジ矢

    検電ドライバー

    フジ矢(6件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    電池を使用しないネオン管タイプ。
    用途電気配線の通電確認に。トラスコ品番447-0524種類検電ドライバー能力定電圧検電用AC100~380V商品構成単品
  • 電工DV黒金 フジ矢

    電工DV黒金

    フジ矢
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
    用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。商品構成単品刃先マグネットあり
  • 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢

    両頭ビット(黒金・2本組)

    フジ矢
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。 欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。 硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。先端寸法(mm)6.35両頭機能両頭
  • 貫通DV黒金 フジ矢

    貫通DV黒金

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
    用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品
  • 段付ビット 2本組 フジ矢

    段付ビット 2本組

    フジ矢
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。40Vインパクトドライバー対応。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35入数2本入刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 両頭ビット(黒金・5本組) フジ矢

    両頭ビット(黒金・5本組)

    フジ矢
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。材質特殊鋼刃先(+)2
  • ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢

    ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

    フジ矢
    489税込538
    1個
    当日出荷
    反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
    用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
  • パームラチェットドライバー&ハンドル フジ矢

    パームラチェットドライバー&ハンドル

    フジ矢
    5,980税込6,578
    1セット
    9日以内出荷
    この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
    用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。適合ドライブ角:1/4セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー材質SUS全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
ドライバー/ビット