絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 日本スプリュー(36)
  • エスコ(28)
  • ノガ(23)
  • KUKKO(クッコ)(22)
  • アキュレイト(21)
  • ツガミ(14)
  • ノーブランド(8)
  • トップ工業(6)
  • リコイルジャパン(5)
  • ライト精機(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • Thread Master(4)
  • Forza(4)
  • RS PRO(4)
  • アドバネクス(4)
  • ラングツールズ(4)
  • TRUSCO(3)
  • IRWIN(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ山修正器とは、倒れてしまったネジ山を起こすための作業工具で、引抜・除去工具とは、ネジを引き抜く作業工具です。作業をしていてねじ山がつぶれてしまった際や、ねじが抜けなくなってしまった際にねじ山修正器/引抜・除去工具は重宝します。ねじ山の途中にねじ山修正機器をセットすることで修正が可能。ナットブレーカーを使ってナットを割ることで除去することができます。特殊なねじにも対応可能なねじ山修正器のほか、ねじ山が潰れてしまったときにも安心なねじ山修正やすりなど種類が豊富です。
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットブレーカー モノタロウ

    ナットブレーカー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
    用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
  • スプリューP型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューP型挿入工具

    日本スプリュー(12件のレビュー)
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
    使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
  • タングレス挿入工具 アキュレイト

    タングレス挿入工具

    アキュレイト(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
  • ねじインサート用 挿入工具 モノタロウ

    ねじインサート用 挿入工具

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
    用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などにタイプP型
  • スプリュー抜取工具 日本スプリュー

    スプリュー抜取工具

    日本スプリュー(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
  • ネジヤスリ ベッセル

    ネジヤスリ

    ベッセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
    トラスコ品番371-4471幅(mm)約11全長(mm)214質量(g)186ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
  • ネジ修正アダプター トップ工業

    ネジ修正アダプター

    トップ工業(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
    用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
  • ネジ山修正器 モノタロウ

    ネジ山修正器

    モノタロウ(62件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
    用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
  • M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコ

    M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,720税込9,592
    1丁
    当日出荷
    小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
  • ナットブレーカー トップ工業

    ナットブレーカー

    トップ工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
    用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ&ダイスセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    タップ&ダイスセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
    トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
  • タング折取工具(マグネット付) 日本スプリュー

    タング折取工具(マグネット付)

    日本スプリュー(4件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
    用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
  • 21ピースタップダイス Thread Master

    21ピースタップダイス

    Thread Master(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
  • ネジ山修正工具 ツボサン

    ネジ山修正工具

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷
    1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
    用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
  • インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正ヤスリ ツボサン

    ネジ山修正ヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
    用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。寸法A(mm)20全長(mm)230シャンク径(mm)10mm角材質炭素鋼(SK材)
  • エンザート 専用工具 TRUSCO

    エンザート 専用工具

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンザートを挿入する際に必要な専用工具です。
  • DOCTOR BOLT ライト精機

    DOCTOR BOLT

    ライト精機(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
  • 六角ダイス Thread Master

    六角ダイス

    Thread Master(26件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に使用工具スパナ、モンキー、ソケットなど
  • スプリューS型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューS型挿入工具

    日本スプリュー(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
  • ナットスプリッターセット SK11

    ナットスプリッターセット

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
    用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
  • ねじ式挿入工具 リコイルジャパン

    ねじ式挿入工具

    リコイルジャパン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    少量のインサートの挿入に適しています。 カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
    用途インサートの挿入に先端形状タング溝有り全長(mm)130
  • 抜取工具 リコイルジャパン

    抜取工具

    リコイルジャパン
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
    用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本
  • 9.5sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqボルトツイスター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19
  • ダメージナットレンチ JTC

    ダメージナットレンチ

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
    材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eサート用タング折取工具 ツガミ

    Eサート用タング折取工具

    ツガミ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
  • 9.5sqレールセット(ボルトツイスター) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqレールセット(ボルトツイスター)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
    レール(mm)150差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ抜きレスキュービット EARTH MAN

    ねじ抜きレスキュービット

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    簡単2ステップ!
    用途電動ドライバーでなめたねじを外す!材質ハイス鋼適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    42,980税込47,278
    1セット(3丁)
    当日出荷
    持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
  • プロ用ヘリサートキット ツガミ

    プロ用ヘリサートキット

    ツガミ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ・タップ・挿入・折取り・抜き取りまで網羅した工具のフルセット 作業手順を箱裏面に記載
    用途破損しためねじの補修セット内容P型挿入工具1本、折取り工具1本、抜取り工具1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10本、Eサートタップ#2 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 12.7sqレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • ナットスプリッター(両刃式) エスコ

    ナットスプリッター(両刃式)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
    適合スチールナット用
  • P型挿入工具 ツガミ

    P型挿入工具

    ツガミ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
ねじ山修正工具特集
おすすめ人気ランキング
ねじ山修正器/引抜・除去工具