カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(33)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(77)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(44)
- 260~280未満(9)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(50)
- 350~400未満(23)
- 450~500未満(26)
- 500~550未満(19)
- 600~650未満(28)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(32)
- 1000~1200未満(11)
- 1200~1400未満(14)
- 1400~1600未満(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(205)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- BAHCO(バーコ)(30)
- SK11(30)
- バクマ工業(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイプテコ
バクマ工業¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)500質量(g)545
ステンレスインテリアバール 平口
長谷伸¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。用途内装作業に。材質SUS420J2全長(mm)200質量(g)185表面処理鏡面磨き硬度HRC(刃部)40~45
40x220mm ミニケレン
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷刃部は特に鋭利な片刃で、スクレーパー作業において対象物への入りが良く、根こそぎ剥せ作業効率がアップします。高硬度の完全熱処理を施し、耐久力は抜群です。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。用途ペンキ削りや、スクレーパー作業にエスコ品番EA572CK-11材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)250刃幅(mm)40
ステンレス製バール
BAHCO(バーコ)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
平タガネ グリップ付き
GEDORE¥2,998税込¥3,2981本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。トラスコ品番855-6459材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)290タイプグリップハンドル付刃幅(mm)26
平タガネ グリップハンドル付き
GEDORE(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。トラスコ品番855-6460材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)400タイプグリップ付刃幅(mm)262018年トラスコ掲載ページ4 1889
内装バール逆ゾリ 平型
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 はがしやすい、平型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状平型全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
三徳釘〆
Y-SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。用途釘抜き、釘打ち作業。全長(mm)160仕上ニス
内装バール
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
カジヤ釘抜
千吉¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。色ツートン(黒・紺)
30x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-30材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)270刃幅(mm)30
平たがねセット(グリップ付)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷2本組。セット内容:EA572H-19 (平タガネ)×1、EA572H-25 (平タガネ)×1。ゴムグリップで手にひびきません。強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付。手を怪我から守るのに役立ちます。長寿命にするため焼入れがされています。耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい。再研ぎの必要性が少ないです。手にフィットするグリップ形状。高度はHRC52~58です。エスコ品番EA572H材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)15.9・22全長(mm)205・250刃幅(mm)19・25
900mm 平バール
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-29材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):8.5全長(mm)900質量(g)2430寸法a(mm)8.5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
360mm 平バール
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-25材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.5全長(mm)360質量(g)400寸法a(mm)4.5寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
300mm 平バール
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-24材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)300質量(g)320寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20












![幅広たがね[超硬刃付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733638-210510-02.jpg)

























![たがね[超硬合金付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089226-180226-02.jpg)