カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(33)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(10)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(50)
- 350~400未満(24)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(20)
- 600~650未満(29)
- 700~800未満(37)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(33)
- 1000~1200未満(14)
- 1200~1400未満(16)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(202)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- BAHCO(バーコ)(30)
- SK11(30)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モクバ印 三徳バール(平) 250mm (ブリスターパック入り)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。トラスコ品番360-1951材質機械構造用炭素鋼全長(mm)250質量(g)220刃形平刃幅(mm)45
防爆ウェッジ
Ampco¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。材質ニッケルアルミ銅合金
三徳バール
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。用途増改築、補修作業に最適。質量(g)220サイズ(mm)200
補修タガネ 目地取りタイプ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。サイズ(mm)7×220
ちょーかるカナテコバール
バクマ工業¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷トリプル接合により抜けにくく、耐荷重性に優れています。従来のカナテコの約半分の重量で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。(メーカー比)用途重量物の持ち上げや移動、機械の据え付け時のテコ作業に。
ハツリ工具”ニューケレン”チゼル
日本ニューマチック工業¥3,798税込¥4,1781本当日出荷トラスコ品番656-3577適合機種NNK-250、500、750、1000、1500全長(mm)200刃幅(mm)38
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ
マルキン印¥639~税込¥703~1本6日以内出荷から9日以内出荷こちらは舞台屋槌(ナグリ)の「角蛇曲」と「蛇曲」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ショートタイプ(狭)」となります。手に伝わる振動を抑え、しっかりとした打ち心地をサポートします。必要に応じてお買い求めくださいませ。※通常、1本の柄に対してクサビショート(狭)1本と、クサビショート(広)1本の合計2本必要となります。用途舞台屋槌(ナグリ)の「角蛇曲」と「蛇曲」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ショートタイプ(狭)」となります。※通常、1本の柄に対してクサビショート(狭)1本と、クサビショート(広)1本の合計2本必要となります。長さ(mm)約68厚さ(mm)3.2(極厚)寸法(mm)芯々:17質量(g)13横幅(mm)7~12
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ
マルキン印¥639~税込¥703~1本6日以内出荷から9日以内出荷こちらは舞台屋槌(ナグリ)の「真直」と「四角」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ロングタイプ」となります。手に伝わる振動を抑え、しっかりとした打ち心地をサポートします。必要に応じてお買い求めくださいませ。※通常、1本の柄に対して2本必要となります。用途舞台屋槌(ナグリ)の「真直」と「四角」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ロングタイプ」となります。※通常、1本の柄に対して2本必要となります。長さ(mm)約90厚さ(mm)3.2(極厚)寸法(mm)芯々:35質量(g)20横幅(mm)7~12
防爆平タガネ
PROMOTE(プロモート)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。刃幅(mm)20
薪割りクサビ 十字タイプ
ツリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。用途丸太や薪割りに。材質炭素鋼S45C全長(mm)170質量(g)1460
スリム内装バール 180
大五郎¥1,098税込¥1,2081個当日出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約27全長(mm)約175質量(g)82
山鳶 4.5尺柄
相田合同工場¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1370刃幅(mm)65コード159-5885爪長さ(mm)130アズワン品番64-8400-02先幅(mm)180
釘〆
SK11¥439~税込¥483~1本翌々日出荷金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。用途釘打ち・釘の頭沈め作業。全長(mm)150仕上クロームメッキ
パイプテコ
バクマ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)600質量(g)610
パイプテコ
バクマ工業¥2,098税込¥2,3081個当日出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)400質量(g)495
コーナーチゼル90度
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230色ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。厚さ(mm)1.3寸法(mm)Φ10×150本体寸法(mm)全長260シャンク形状SDS-plus
インテリア用平梃子
土牛¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷から5日以内出荷腰袋にも入る、全長150mmのコンパクトサイズ。 釘抜きとは違う、現場のニーズから生まれた叩ける形状。 先端のカーブが緩めだから、叩いた力が伝わりやすい。 刃先が薄く、少しの隙間でも入りやすい。用途壁際のフロア寄せ。石膏ボードの押し上げ作業。全長(mm)約150
レンガタガネ
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
二徳釘〆
Y-SK11¥799税込¥8791個当日出荷1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
内装バール 平型
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状平型全長(mm)200
内装バール V型
SK11¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状V型全長(mm)200
仮枠バール
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)270仕上ニス















![かりわくSバールメッキ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937959-260121-02.jpg)