絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
772件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チゼルスリム SK11

    チゼルスリム

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
    用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
  • インテリアバール GISUKE(タカギ)

    インテリアバール

    GISUKE(タカギ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。材質45C鋼材全長(mm)200硬度HRC40~45表面クロームメッキ
  • ブレーカーバーセット JTC

    ブレーカーバーセット

    JTC
    4,998税込5,498
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    全長(cm)20・30・45・60先端幅(mm)10・15・18・18RoHS指令(10物質対応)対応
  • タガネ(フラット)10mmX120mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(フラット)10mmX120mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
    フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工
    トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10
  • カラーSバール 土牛

    カラーSバール

    土牛(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • チゼルスリム SK11

    チゼルスリム

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
    全長(mm)240刃幅25材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
  • 平バール(尾割) ヒラタ(小山刃物製作所)

    平バール(尾割)

    ヒラタ(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
    用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に材質S53C
  • グリップ付インテリアバール 土牛

    グリップ付インテリアバール

    土牛(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ちょっとした作業に便利!現場作業の必需品!
    全長(mm)200全質量(g)190
  • フスマバール 土牛

    フスマバール

    土牛(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    全長(mm)190全質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄バールトンカチ 土牛

    パイプ柄バールトンカチ

    土牛(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全長(mm)315
  • セフティチゼル 平 SK11

    セフティチゼル 平

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプサイズ(mm)24
  • ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) BIGMAN(ビッグマン)

    ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)

    BIGMAN(ビッグマン)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
    用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19
  • 6本組 平たがねセット エスコ

    6本組 平たがねセット

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    仕様刃幅×全長:6.3×127・7.9×127・9.5×127・11.1×140・12.7×152・15.8×127(mm)材質鍛造鋼
  • KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル 空研

    KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル

    空研
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    用途KFC-20用。適合機種KFC-20材質/仕上刃先形状テーパー
  • セフティチゼル SK11

    セフティチゼル

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
  • 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
    仕様小鍬用材質
  • 平タガネ 王将(須佐製作所)

    平タガネ

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    全長(mm)192質量(g)320頭の全長(mm)125頭径(mm)19×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工用チスタガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電工用チスタガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
  • 三徳釘〆  (ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所)

    三徳釘〆 (ブリスターパック入り)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
    用途釘〆・ハンマー・釘抜に材質機械構造用炭素鋼
  • チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    チスタガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
  • 平バラシバール 立型 バクマ工業

    平バラシバール 立型

    バクマ工業
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    材質S53C幅(mm)165全長(mm)880高さ(mm)34質量(g)2300呼び寸法(mm)900
  • フラットポイント TE-SX FP 36 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 36

    ヒルティ(HILTI)
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
  • ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ

    高速電機(富士製砥)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
    用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
  • ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ

    高速電機(富士製砥)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
    付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
  • ハイバールスリム N型 土牛

    ハイバールスリム N型

    土牛
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。
    全長(mm)280全質量(g)375
  • テコバール 龍馬

    テコバール

    龍馬
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
    用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)約25仕上濃紺塗装
  • 16x28x5mm クサビ(2個) エスコ

    16x28x5mm クサビ(2個)

    エスコ
    250税込275
    1個(2本)
    当日出荷
    用途中型ハンマー、片手クワ等の小型農耕具材質厚さ(mm)5入数2個
  • 90x200mm 幅広タガネ エスコ

    90x200mm 幅広タガネ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。
    エスコ品番EA572JB-76材質機械構造用炭素鋼全長(mm)200質量(g)500刃幅(mm)90
  • 内装バール ハンマー付 SK11

    内装バール ハンマー付

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。
    用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
  • ミルタガネ FFC

    ミルタガネ

    FFC
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • カナテコバール バクマ工業

    カナテコバール

    バクマ工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)25×1200質量(g)4360
  • 木製テコ棒 シモヤマ

    木製テコ棒

    シモヤマ
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    金属より柔らかいので、床や対象物に傷がつきにくい木製のテコ棒です。
    用途ロール紙の移動や移設微調整に。資材の運搬などに。厚さ(mm)ヘッド:60長さ(m)1ヘッド幅(mm)80
  • スケーリングチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スケーリングチゼル SDSプラス

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
  • チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    チスタガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
  • スリム内装バール 180 大五郎

    スリム内装バール 180

    大五郎
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!
    用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約27全長(mm)約175質量(g)82
  • 鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ 相田合同工場

    鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ

    相田合同工場
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
    材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1350刃幅(mm)45
  • 中空カナテコバール オーエッチ工業

    中空カナテコバール

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
    材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
  • リフォームチゼルF SK11

    リフォームチゼルF

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
    用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
  • 6.35x150mm 平たがね エスコ

    6.35x150mm 平たがね

    エスコ
    470税込517
    1本
    当日出荷
    頑丈で耐摩耗性に優れています
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150刃幅(mm)6.35
バール/タガネ/クサビ