絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
777件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル錠 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ダイヤル錠

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書長さ(mm)61質量(g)56アズワン品番64-4815-88
  • L型クランプ アダプタヘッド スーパーツール

    L型クランプ アダプタヘッド

    スーパーツール
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    L型クランプ用パーツ
  • ロング平タガネ Strong Tool

    ロング平タガネ

    Strong Tool
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-2190材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300サイズ19×300mm硬度HRC54~57刃幅(mm)19
  • 木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    木製クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
    仕様鍬用材質寸法(mm)80×22×9質量(g)11タイプ
  • 450mm 平バール エスコ

    450mm 平バール

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    7日以内出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-26材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):5全長(mm)450質量(g)720寸法a(mm)5寸法b(mm)22尾部幅(mm)22
  • 平タガネ専用ハンドガード ハゼット

    平タガネ専用ハンドガード

    ハゼット(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
    用途平タガネ用ハンドガードトラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116刃幅(mm)115
  • 平タガネ ハゼット

    平タガネ

    ハゼット
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
    用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
  • ピンチバー 400MM STAHLWILLE(スタビレー)

    ピンチバー 400MM

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    質量(g)500刃先幅寸法(mm)14
  • モクバ印 チス 10mm×150mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 チス 10mm×150mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-9791
  • エルチゼル ハード 土牛

    エルチゼル ハード

    土牛
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
  • 鉄道バール Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄道バール

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一体鍛造品です。
    用途保線作業に最適です。
  • チス Mokuba(小山刃物製作所)

    チス

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
    用途コンクリートのハツリ作業に最適です。寸法(mm)32×300質量(g)1740
  • メジコバール 土牛

    メジコバール

    土牛(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    幅広型なので丈夫。コンクリートに入りやすい形状です。
  • 25x250mm グリップ付平タガネ エスコ

    25x250mm グリップ付平タガネ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572H-25
  • 19x250mm グリップ付平タガネ エスコ

    19x250mm グリップ付平タガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572H-19寸法(前幅×全長)(mm)19×205
  • 10x250mm ロングタガネ エスコ

    10x250mm ロングタガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572LB-8材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)六角8全長(mm)250刃幅(mm)10
  • ちょーかるクロスバラシバール バクマ工業

    ちょーかるクロスバラシバール

    バクマ工業
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    クロスパイプの採用により、しなり・たわみを抑え、力を伝えやすくしています。溶接とカシメによるW接合で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。使いやすい横型タイプです。
    用途解体・バラシ作業や釘抜き、テコ作業に。
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼
  • 総磨きステンレスSバール 土牛

    総磨きステンレスSバール

    土牛
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    総ミガキのステンレスSバール。
  • フラットポイント TE-SX FP 50 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 50

    ヒルティ(HILTI)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
  • 木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業

    木製キャンバー・木製ストッパー

    FSC藤原産業
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です
    質量(kg)1
  • ハツリ工具”ニューケレン”チゼル 日本ニューマチック工業

    ハツリ工具”ニューケレン”チゼル

    日本ニューマチック工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番656-3577適合機種NNK-250、500、750、1000、1500全長(mm)200刃幅(mm)38
  • 片刃ケレンチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル SDSプラス

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280タイプスクイ刃シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
  • マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角 マルキン印

    マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角

    マルキン印
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    舞台・テレビ・イベントの裏方さんにとっての必需品! 個性際立つ舞台屋槌(ナグリ)はいかがでしょうか? 打撃部の長さは、主流の長さ(104mm)と短いタイプ(95mm)の2種類をご用意してあります。※こちらは主流の長さのタイプです。柄と頭のバランスを見てお好みでお選びください。クサビは見た目と強度を重視し、3.2mm厚の極厚クサビを使用。マルキン印のオリジナル柄を差し込んだ舞台屋槌(ナグリ)は木柄に合わせて、ビスは鉄の「木ねじ(ブラック)」を使用。握りやすさに重点を置いた、今までとは違う舞台屋槌(ナグリ)です。舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。四角 ハンマー柄 360mm (天然木・樫):舞台屋鎚(ナグリ)の主流である四角い柄を採用し職人の手に馴染みやすい握り心地。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
    用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)360口径(Φmm)18×19全長H(mm)360頭部長(mm)104
  • 強力バール 関西工具製作所

    強力バール

    関西工具製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。
    用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク32H刃先形状35°曲げ
  • チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    チスタガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
    用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ
  • チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    チスタガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
  • 薪割りクサビ 十字タイプ ツリー

    薪割りクサビ 十字タイプ

    ツリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
    用途丸太や薪割りに。材質炭素鋼S45C全長(mm)170質量(g)1460
  • 安全薪割りクサビ ツリー

    安全薪割りクサビ

    ツリー(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
    用途丸太や薪割りに。仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル材質炭素鋼S45C全長(mm)230
  • KOマスターチゼル 尾崎亀商店

    KOマスターチゼル

    尾崎亀商店
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルシャフトをご購入の上、ご使用ください。
    用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
  • KOマスターチゼルシャフト 尾崎亀商店

    KOマスターチゼルシャフト

    尾崎亀商店
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルをご購入の上、ご使用ください。
    用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
  • クサビ単品 浅野木工所

    クサビ単品

    浅野木工所
    199税込219
    1個
    当日出荷
    掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
    用途鍬・ガン爪に。寸法(mm)18×45×6入数(個)1
  • スリム内装バール 180 大五郎

    スリム内装バール 180

    大五郎
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!
    用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約27全長(mm)約175質量(g)82
  • 樹脂クサビ キンボシ

    樹脂クサビ

    キンボシ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サビない樹脂製で木柄の腐食を防ぎます。
    用途鍬など農耕具の抜け防止に。材質ポリプロピレン
  • 鉄骨用矢 椿モデル

    鉄骨用矢

    椿モデル
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    職人手作りの強度に優れた鍛造品です。 両端焼入れ済みです。 強度をすべてに持たせず、両端だけに焼入れすることにより、衝撃を逃がします。 便利な穴付きです。 酸化皮膜の表面処理済みです。
    用途クサビ作業に寸法(mm)16×22×155穴付(焼入済)全長(mm)155質量(g)250
  • ダブルプッシュロックバール GROZ

    ダブルプッシュロックバール

    GROZ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。 高強度の作業に使用可能です。 プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。 ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。 長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。
    用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
  • ステンレスインテリアバール V型 長谷伸

    ステンレスインテリアバール V型

    長谷伸
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
    用途内装作業に。材質SUS420J2全長(mm)200質量(g)158表面処理鏡面磨き硬度HRC(刃部)40~45
  • 7本組 タガネポンチセット エスコ

    7本組 タガネポンチセット

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    当日出荷
    用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ全質量(g)625
  • 平タガネ GEDORE

    平タガネ

    GEDORE(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
    トラスコ品番855-6458材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)260刃幅(mm)262018年トラスコ掲載ページ4 1889
バール/タガネ/クサビ