絞り込み
最大風量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
184件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式温度調節機能付きヒートガン EARTH MAN

    コード式温度調節機能付きヒートガン

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    デジタル画面で熱風温度などを表示 。約55~550℃まで温度調節が可能 。8段階で風量調節が可能 。5種類のアタッチメント付き
    用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品温度調節機能付きヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.77定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(送風)0.8 (熱風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(送風)80 (熱風)1,450吐出し量(L/min)約250~500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250×85×215定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整8段階熱風温度(℃)(送風)約50/(熱風)約50~550温度表示方式デジタル表示
  • 扁平ノズル マキタ

    扁平ノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途防水シートの溶着に。
  • 替こて先 HE-110用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 HE-110用

    goot(太洋電機産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合HE-110トラスコ品番824-7931種別替こて先幅(mm)26質量(g)55
  • 硬質熔接棒 SURE(石崎電機製作所)

    硬質熔接棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    プラジェット用溶接塩ビ棒です。
    適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    収縮チューブ用(スプーンノズル)
    適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274種別スプーンノズル質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切欠きノズル マキタ

    切欠きノズル

    マキタ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮チューブの加熱収縮に。
  • ノズル/フック型 HAKKO(白光)

    ノズル/フック型

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合880B、881、882、883トラスコ品番469-2144種別ノズル(フック型)質量(g)40アズワン品番6-479-03
  • 小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ

    小型ヒートガンセット AC100V/300W

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
  • デジタルヒートガン EVOLUTION

    デジタルヒートガン

    EVOLUTION(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。 例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの 曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる 加工に便利に使用していただけます。 また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、 加工状態を見ながら作業していただけます。
    用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に温度(℃)吐出:50~550本体質量(kg)0.62表示方式デジタル表示(LCD)流量(L/min)吐出:150~450
  • 熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    塩ビなどの溶着用ローラーです。
    用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304種別シリコンゴムローラー全長(mm)152質量(g)130備考サプライ品ローラー(W×Φmm)40×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートガン HiKOKI(ハイコーキ)

    ヒートガン

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
    付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース質量(kg)0.57電流(A)12温度(℃)(送風)250/500コード長さ(m)2心・2本体寸法(mm)245×83×250アズワン品番64-7056-76
  • ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)

    ノズル/ヘラ型

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合880B、880C、881、882、883Bトラスコ品番469-2152種別ノズル(ヘラ型)質量(g)40適合品番880B、880C、881、882、883Bノズル内寸法(mm)10×62
  • 熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル)

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長尺シート用(平形ノズル)
    適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291種別平型ノズル質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュリンクフィルム エスコ

    シュリンクフィルム

    エスコ
    2,830税込3,113
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • シュタイネル ホットエアーガン アタッチメントノズル 坂口電熱

    シュタイネル ホットエアーガン アタッチメントノズル

    坂口電熱
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シュタイネルホットエアーガン用アタッチメントノズルです。
  • プラジェット用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用交換ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    プラジェットの交換用ヒーターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット用絶縁セラミックペーパー SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用絶縁セラミックペーパー

    SURE(石崎電機製作所)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質塩ビ棒 SURE(石崎電機製作所)

    軟質塩ビ棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    適合熱風加工機 PJ-203A1長さ(mm)300直径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止用ストレッチフィルム 大化工業

    帯電防止用ストレッチフィルム

    大化工業
    16,980税込18,678
    1箱(6巻)
    当日出荷
    ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
    用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591トラスコ品番318-5703材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500透明長さ(m)300紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)430/cm2
  • 平面ノズル マキタ

    平面ノズル

    マキタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮フィルムの加熱包装に。
  • プラジェットミニ アタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットミニ アタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
    適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上
  • ヒートガン イチネンTASCO

    ヒートガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
  • ヒートカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)

    ヒートカッター用交換パーツ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒートカッターRC-40の交換パーツです。
  • 絶縁マイカ HAKKO(白光)

    絶縁マイカ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ヒーティング用オプションです。
    用途880B、880、881、882用交換部品
  • エアガン 用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    エアガン 用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
    トラスコ品番733-3811質量(g)29本体質量(g)29アズワン品番65-2070-57
  • ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーション

    ポータブル熱風機 PHS9型

    パーカーコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
    用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
  • ホットジェットボビン マツデン

    ホットジェットボビン

    マツデン
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番242-8831適合本体マツデン ホットジェットW47-A質量(g)80出力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×280電源コード(m)3温度調節範囲(℃)0~400
  • 18V充電式ホットエアガン(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ホットエアガン(本体のみ)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
    用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×3種類質量(kg)1.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時風量(L/min)200
  • ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)

    ヒートガン HG-1100

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
    用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
  • 丸ノズル マキタ

    丸ノズル

    マキタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途塗装やシール剥がしに。
  • プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
  • ハッコーシュリンクメイト HAKKO(白光)

    ハッコーシュリンクメイト

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
    用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
  • スピードノズル 溶接用 SURE(石崎電機製作所)

    スピードノズル 溶接用

    SURE(石崎電機製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    熱風を広く吹出せる様になります。
    材質SUS304
  • シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ 坂口電熱

    シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ

    坂口電熱
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
    質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
  • PJ-206A1用モーター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-206A1用モーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合PJ-206A1種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットナイフ用熱刃 SURE(石崎電機製作所)

    ホットナイフ用熱刃

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2553質量(g)49
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    塩ビ管の曲げ加工に最適です。
    トラスコ品番733-3781質量(g)30本体質量(g)30
  • プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    仕様プラジェット用ヒーター適合PJ-230トラスコ品番302-9549質量(g)250消費電力(W)3000定格(50-60Hz)200V-3000W
  • ヒートガン(液晶ディスプレイ付) TRUSCO

    ヒートガン(液晶ディスプレイ付)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
    用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962電源(V)110消費電力(W)1200風量250~550L/分アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーティングガン・シュリンク用品